カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nf-1034」の検索結果

異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 異径内・外ソケット C3604(RoHS指令相当品)
アソー(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
ニップルソケット 3M×4F
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)3/8×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)10×15適合流体空気