カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 電気材料(21)
  • 農業機械(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 事務用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「nf-30」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機

    配線用遮断器(NF) NF30AF

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
  • NF-30S用 ピンのみ 永田製作所

    NF-30S用 ピンのみ

    永田製作所
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
  • スプリンクラーNF-30 (取付PT3/4) 永田製作所

    スプリンクラーNF-30 (取付PT3/4)

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    接続口径4.8×3.2直径(Φmm)25.5[0.15MPa]、27.0[0.20MPa]、28.5[0.25MPa]、29.3[0.30MPa]、30.0[0.35MPa]、30.7[0.40MPa]仰角(°)27水量(L/min)[圧力(MPa)]25.0[0.15]、28.7[0.20]、32.0[0.25]、35.0[0.30]、37.7[0.35]、40.5[0.40]
  • NF-30用 主噴口Φ4.8 永田製作所

    NF-30用 主噴口Φ4.8

    永田製作所
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
  • NF-30用 副噴口Φ3.2 永田製作所

    NF-30用 副噴口Φ3.2

    永田製作所
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
  • NF-30用 主噴口Φ4.8 永田製作所

    NF-30用 主噴口Φ4.8

    永田製作所
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
  • NF-30用 主噴口Φ4.8 永田製作所

    NF-30用 主噴口Φ4.8

    永田製作所
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
  • NF-30S用ピン付噴口Φ4.8 永田製作所

    NF-30S用ピン付噴口Φ4.8

    永田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • NF-30S用ピン付噴口Φ4.8 永田製作所

    NF-30S用ピン付噴口Φ4.8

    永田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • NF-30S用ピン付噴口Φ4.8 永田製作所

    NF-30S用ピン付噴口Φ4.8

    永田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • スプリンクラーNF-30S(ピン付)取付PT3/4 永田製作所

    スプリンクラーNF-30S(ピン付)取付PT3/4

    永田製作所
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機

    漏電遮断器(NV) NF30AF

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    漏電遮断器(NV)NF30AFです。
    仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
  • タイヤ NF30 チューブタイプ IRC

    タイヤ NF30 チューブタイプ

    IRC
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    スタンダードタイヤ
    サイズ2.50-14 32LタイプWT
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • 黄銅製 変換内外ソケット アソー

    黄銅製 変換内外ソケット

    アソー(21件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150
  • ナット ハンマーキャスター

    ナット

    ハンマーキャスター(16件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PTネジとNPTネジの変換する内・外ソケットとなります。
    材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ(スティール製・めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
  • シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    シャフトサポート SNF-Aタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角) ハセガワ

    ウルトラ耐熱ハセガワターナー(角)

    ハセガワ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
    材質特殊エンプラ樹脂耐熱温度(℃)230
  • 屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム 日動工業

    屋内型 単相100V一般普及品 電工ドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプ屋内型使用場所屋内
  • 単列円筒ころ軸受 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受

    NSK(日本精工)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • チャックポケットファイルα<ノビータα>A4 コクヨ

    チャックポケットファイルα<ノビータα>A4

    コクヨ
    319税込351
    1冊
    当日出荷
    表紙がソフトで薄型のチャックポケットファイルです。持ち運びに便利。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
    材質ポケット/R-PP、ジョイントパーツ/PPサイズA4高さ(mm)307外幅寸法(mm)239内寸法(mm)280×200背幅(mm)3(8:スライダー部)ポケット数1紙質再生材配合率/ポケット:R-PP50%
  • 18-0 火消しツボ サンタ

    18-0 火消しツボ

    サンタ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製なので、耐久性に優れています。
    質量(kg)8.4内径×深さ(mm)235×335直径×高さ(mm)295×420TKG品番9-0769-0901
  • N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用 カナイ

    N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率1.5倍用

    カナイ(1件のレビュー)
    219税込241
    1セット
    当日出荷
    筋かい30×90mmに使用する金物です。材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。壁倍率1.5倍の筋かい材(30×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。
    付属品鍋ビス(Φ6.0×30)×6本・(YS-N45)×7本材質NFG550F規格ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT052(床合板仕様)表面処理亜鉛めっき板厚(mm)1.6法規制国土交通省告示第1460 号1項1号(ハ)に該当
  • 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン

    定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

    ベン
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状角フランジ形
  • ナス型フラスコHARIO HARIO

    ナス型フラスコHARIO

    HARIO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 円筒ころ軸受 NACHI(不二越)

    円筒ころ軸受

    NACHI(不二越)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • なふだっこ ピンク 共栄プラスチック

    なふだっこ ピンク

    共栄プラスチック
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
  • なふだっこ ブルー 共栄プラスチック

    なふだっこ ブルー

    共栄プラスチック
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 電工ドラム 日動工業

    電工ドラム

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。
    トラスコ品番368-6451質量(kg)6.6コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
  • なふだっこ ホワイト 共栄プラスチック

    なふだっこ ホワイト

    共栄プラスチック
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 円筒ころ軸受 NF JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    円筒ころ軸受 NF

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • なふだっこ ローズ 共栄プラスチック

    なふだっこ ローズ

    共栄プラスチック
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • なふだっこ スカイ 共栄プラスチック

    なふだっこ スカイ

    共栄プラスチック
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    再生紙使用マーク適合