「nfー25f」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NFー25F用 ビシャン刃 日本ニューマチック工業

    NFー25F用 ビシャン刃

    日本ニューマチック工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • NFー25F用ストレートフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用ストレートフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    刃幅(mm)19
  • ライトピックハンマ 東空販売

    ライトピックハンマ

    東空販売(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
    タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
  • フラックスチッパ 不二空機

    フラックスチッパ

    不二空機(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
    その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型、軽量で扱いやすくなってます。
    用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
  • ビシャン マキタ

    ビシャン

    マキタ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途面荒し用寸法A(mm)60寸法B(mm)60
  • ビシャン BOSCH(ボッシュ)

    ビシャン

    BOSCH(ボッシュ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
    用途コンクリートはつり作業。材質クロムバナジューム鋼トラスコ品番733-0308山数5×5本体質量(g)1132サイズ(mm)60×60
  • ビシャン HiKOKI(ハイコーキ)

    ビシャン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様面荒らし用トラスコ品番792-4551
  • ジェットタガネ用ニードル 日東工器

    ジェットタガネ用ニードル

    日東工器(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
    用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
  • SDS-max電動ハンマー用ビシャン Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用ビシャン

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    構造用合金鋼を熱処理後にショットピーニングをしてありますので耐久性があります。
    シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×280全長(mm)280シャンク径(Φmm)18先端寸法(mm)13×13×Φ70
  • エアーチッパー 日東工器

    エアーチッパー

    日東工器(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
    付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
  • NPK ビシャン 30400 日本ニューマチック工業

    NPK ビシャン 30400

    日本ニューマチック工業
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
    用途石材の目粗し用に無負荷打撃数(min-1)2500トラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8給気圧力(MPa)0.6
  • ビシャン60MAX マキタ

    ビシャン60MAX

    マキタ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    用途面荒らし用適合機種SDSマックスシャンク全機種寸法(mm)60×60
  • 面荒し(ビシャン) サンピース

    面荒し(ビシャン)

    サンピース
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    あらゆる構造物への面荒し作業に。
    用途面荒らし作業用頭部寸法(mm)60×60対辺幅(mm)17
  • ビシャン刃 日本ニューマチック工業

    ビシャン刃

    日本ニューマチック工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)80
  • エアーチッパー モノタロウ

    エアーチッパー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
    用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4販売区分業務用
  • NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業

    NPK チッパー 丸込み

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    取り付け形状丸込み
  • ライトピックハンマ用 チゼル 東空販売

    ライトピックハンマ用 チゼル

    東空販売(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
  • NFー25F用アングルフラットチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用アングルフラットチゼル

    日本ニューマチック工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3004全長(mm)210質量(g)230刃先形状25
  • NFー25F用超硬チップ付チスチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付チスチゼル

    日本ニューマチック工業
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3357全長(mm)165質量(g)170
  • NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付ヒラチゼル

    日本ニューマチック工業
    6,098税込6,708
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3365全長(mm)155質量(g)180刃先形状15
  • NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル 日本ニューマチック工業

    NFー25F用超硬チップ付ワイドヒラチゼル

    日本ニューマチック工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番753-3373全長(mm)155質量(g)310刃先形状30
  • 角ビシャン(柄付) 三木技研

    角ビシャン(柄付)

    三木技研
    45,980税込50,578
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
    用途石材の面荒らし種類トンカチ全長(mm)390主な用途石工作業穴径(Φmm)18幅(mm)38角
  • 【修理】フラックスハンマ(日本ニューマチック工業)NF-25F(修理) 修理

    【修理】フラックスハンマ(日本ニューマチック工業)NF-25F(修理)

    修理
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    種類フラックスハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • ライトピックハンマー (角チゼルタイプ) 東空販売

    ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)

    東空販売
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンクホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方