カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nf0037」の検索結果

ミニマグネットホルダ台
(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
フェライトコア
エレコム(16件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正
ELPA¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
RS Pro 圧電ブザー リード線
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(5個)当日出荷仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラームRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 酸化金属バリスタ, 47V, 1000A
日本ケミコン¥529税込¥5821袋(5個)当日出荷仕様バリスタ電圧:47V●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:37V●制限電圧:93V●クランプ電流:5A●エネルギー:5.6J●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:4nF●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●リードピッチ:7.5mm●小型バリスタTNRシリーズ. サージ電流耐量が大きい エネルギー耐量が大きい 性能比で小型化 温度特性が優れており、信頼性が高い
立平葺 A/Bタイプ用 直付ソーラー金具
サカタ製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組5日以内出荷から8日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
重ね式直付用 ソーラー金具
サカタ製作所¥1,698税込¥1,8681組5日以内出荷から20日以内出荷直付工法のためラックが不要。ブラインドリベットによる締結のため、誰でも簡単に施工ができます。アルミ・ステンレス材を採用しているため、塩害エリアの設置が可能です。位置ズレ機能が付いているので施工性が高くなっています。用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミニウム合金断面タイプパネル:NF
立平葺Aタイプ 直付ソーラー金具 高強度
サカタ製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181組7日以内出荷から16日以内出荷アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
カムロック25クミタテ(PF)
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷規格25MM(A.C)1図解NoBP254A 本体 付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.37、BP254 本体 付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.38、GKP254E 本体,付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.37、MP2530E-S 本体,付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.41、GKP254E-1 本体,付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.37、BP254A-1 本体 付属品部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.37、BP2540A 本体部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.28、BP2540A(NF) 本体部品 カムロツク25クミタテ(PF)_No.28
ハゼ式D(ハゼV) 直付ソーラー金具
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981組13日以内出荷から22日以内出荷用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具:溶融亜鉛めっき、受け金具:高耐食性めっき鋼板+黒塗装、押さえ金具:アルミニウム合金質量(kg)0.59断面タイプパネル:NF
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具
サカタ製作所¥1,998税込¥2,1981組22日以内出荷用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。質量(kg)0.45表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装断面タイプNF