カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「nf1030」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノガフレックス ノガ

    ノガフレックス

    ノガ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
    吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780特価
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • 平刃OAタップ4個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ4個口コード付

    アメリカン電機
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    コンセント個数4
  • 平刃形OAタップ4個コード無 アメリカン電機

    平刃形OAタップ4個コード無

    アメリカン電機
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    受注生産品
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 平刃形4ヶ口 コードナシ