カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf125-sv」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
349税込384特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
ロックカバー 三菱電機ロックカバー三菱電機(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
919税込1,011
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
裏面端子カバー 三菱電機裏面端子カバー三菱電機
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
外部付属装置 遮断器用BOX 箱入り遮断器 S形 三菱電機外部付属装置 遮断器用BOX 箱入り遮断器 S形三菱電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械連動子 三菱電機機械連動子三菱電機(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様機械連動子
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
6,198税込6,818
1個
当日出荷から43日以内出荷
補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
低圧遮断器NF250-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF250-SV仕様三菱電機
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
表板インターロック用とめ金 三菱電機表板インターロック用とめ金三菱電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
埋込取付枠(FP) 三菱電機埋込取付枠(FP)三菱電機
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
低圧遮断器NF125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SV仕様三菱電機
18,980税込20,878
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧引きはずし装置 三菱電機電圧引きはずし装置三菱電機
67,980税込74,778
1セット(10個)
5日以内出荷から43日以内出荷
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125
低圧遮断器NF125-SV仕様 配電用プラグイン形 三菱電機低圧遮断器NF125-SV仕様 配電用プラグイン形三菱電機
37,980税込41,778
1台
50日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(1.01MB) 接続相表(0.29MB)
低圧遮断器NF125-SVF仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SVF仕様三菱電機
14,980税込16,478
1台
35日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-SVU仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SVU仕様三菱電機
25,980税込28,578
1台
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応