カテゴリ
- 制御機器(15)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nf2010a-up」の検索結果

ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルター RSHNシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から103日以内出荷多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から103日以内出荷性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から68日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ラインノイズフィルタ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1台当日出荷インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
ノイズフィルターNAHシリーズ
コーセル(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルター RSANシリーズ
TDKラムダ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から63日以内出荷RSEN シリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止に効果があります。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上
フェライトコア
エレコム(16件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
EAC-10-472 シリーズ
コーセル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
ノイズフィルター RSMNシリーズ
TDKラムダ(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台ほか当日出荷から103日以内出荷RSHNシリーズのコモンモードコイル磁芯にアモルファスコアを採用しており、機器の誤動作防止かつ電流飽和に強いEMCフィルタです。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上