「nf30-fa-2p 10a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカ HB型

    Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
  • 安全ブレーカ 三菱電機

    安全ブレーカ

    三菱電機(78件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100V、単3 200V用が同一寸法!!
  • ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機

    ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形基準周囲温度(℃)40種類一般品接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。シリーズNV30-FA
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    極数・素子数2P2E定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)付属品端子カバー、木ねじ寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    種類海外規格品定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30仕様高調波サージ対応形規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
電源(制御機器)カテゴリ