カテゴリ
- 制御機器(1)
- 配線用遮断器本体(1)
絞り込み
定格電流(A)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
極数
- 2(1)
- 3(1)
定格電圧(V)
- DC60
- AC100/200(1)
- AC100(3)
- AC100~200(1)
- AC100~440(1)
- AC200(1)
- AC240(3)
- AC440(2)
- AC480(1)
- その他(2)
フレーム(AF)
- 30(1)
ブランド
- 三菱電機(1)
「nf30」の検索結果

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用