カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 配線用遮断器本体(4)
絞り込み
定格電流(A)
  • 15
  • 3(2)
  • 5(5)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 30(18)
極数
  • 2(4)
  • 3(4)
定格電圧(V)
  • AC240(1)
  • DC60(1)
フレーム(AF)
  • 30(2)
ブランド
  • 三菱電機(2)
  • 寺崎電気産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf30」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

    三菱電機(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷
    縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
    種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
  • 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機

    制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
  • TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業

    TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ

    寺崎電気産業
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
  • TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業

    TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形

    寺崎電気産業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
関連キーワード
nf30特集