カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf4.0-10」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルコックチェンジャー FUMOTOオイルコックチェンジャーFUMOTO(32件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
オイル交換ワンタッチオイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
タップ&ダイスセット IRWINタップ&ダイスセットIRWIN
74,980税込82,478
1セット(54個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃 ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレートロング刃ベッセル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。刃形逆刃
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
699税込769特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付) ベッセルスライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用ストレート刃(超硬チップ付)ベッセル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
超硬チップをロウ付けしているため、硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断に有効です。 ゲートに対して直角に当てることができます。
用途硬質樹脂やガラス繊維含有樹脂の切断。刃形逆刃
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.68μFMURATA(村田製作所)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量:680nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:Ammo●取り付けタイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.5 x 3.15 x 4mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.15mm●高さ:4mm●シリーズ:RDE●許容差(マイナス):-10%●許容差(プラス):+10%●誘電体材料ファミリ:セラミック●自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
269税込296
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)デジタルマルチメータ 6桁1/2 DLシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
最高5000回/秒の高速測定が可能 フルスケール1199999カウント 2種類の測定結果を同時に表示可能なデュアル表示機能 2wireと4wireの抵抗測定が可能 冷接点補償回路を内蔵し、熱電対用ミニチュアプラグを前面に搭載 真の実効値(True RMS)測定 USB標準装備 Labview対応
測定方式真の実効値方式電源周波数(Hz)50/60±10%動作高度:最大2000m最大消費電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応演算項目RATIO、%、Null(リラティブ)、Limits、MX+B、dB、dBm、アベレージフルスケール1199999カウント
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.022μFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm) TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ 日本ケミコン日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,4 kV dc, 720 V ac,10nF,±5% HACD シリーズ日本ケミコン
7,598税込8,358
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 4 kV dc, 720 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 30mm長さ = 34.7mm奥行き = 15.6mm高さ = 16.3mm寸法 = 34.7 x 15.6 x 16.3mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.015μFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
439税込483
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
マルチメータ A-Gas JapanマルチメータA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
直流電圧:~1000V直流電圧:~1000V直流電流:~10A交流電流:~10A抵抗:~60MΩ周波数:~1KHzキャパシタンス:~600μF導通、ダイオードデータホールド、MAX/MINホールド、ピークホールドバーグラフ表示
仕様●測定範囲/交流電圧(V):400.0mV/1V(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mV/1V)●測定範囲/交流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電圧(V):400.0mV(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、4/40/400/1000V(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)●測定範囲/直流電流(A):400uA(精度±1%+2dgt、分解能0.1uA)、4000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、40mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、400mA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)電源単4電池×2温度(℃)-20~+750、精度/±1%rdg±2(-20~+300±3%rdg(左記以外)抵抗(Ω)記録間隔周波数40Hz~1kHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.001KHz)その他の機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールドディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ交流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V使用環境0~50℃、80%RH以下直流電圧400.0mV/4V/40V/400V/1000V直流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA交流電流10A/400mA/40mA/4000uA/400uA静電容量4nF~40mF(精度±3%+5dgt、分解能0.001nF~10μF)導通テストブザー音(<20Ω)
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.068μFMURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1袋(25個)
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),4700pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOSバリスタ EPCOS,バリスタ電圧EPCOS
3,698税込4,068
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),6800pFMURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ 1Ω 2W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ 1Ω 2W ±1%VISHAY
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP2ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mmCECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc RS PRORS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dcRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応
リードワイヤ BIGM(丸山製作所)リードワイヤBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMLS415R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.47、CSH-95 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MS513EA-3M スイッチ プラグ ラベル部品_No.3、MSV413L(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、BP2540A(NF) エンジン フューエルタンク、マフラ部品 リードワイヤ_No.22、MSA515R4C(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS313CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、GKSL3300-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MSV313B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.3、MSV613R2L(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.62、MS613R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.63など
Vishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ 10Ω 2W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RLP2シリーズ 10Ω 2W ±1%VISHAY
8,898税込9,788
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP2ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm長さ = 10.2mm直径 = 4mmリード径 = 0.6mmCECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10 ワルター旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10ワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 三角形ネガチップ WSM10 ワルター旋削用 三角形ネガチップ WSM10ワルター
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-5669材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーNF4ブレーカー
真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA439Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック A形コネクタリード線なし 4GA439RシリーズCKD
15,998税込17,598
1台
16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GA449Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 A形コネクタリード線なし 4GA449RシリーズCKD
15,998税込17,598
1台
16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 A形コネクタリード線なし 4GA459RシリーズCKD
15,998税込17,598
1台
16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置P・A・B接続
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA429Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA429RシリーズCKD
13,980税込15,378
1台
16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA419Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル A形コネクタリード線なし 4GA419RシリーズCKD
10,798税込11,878
1台
16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に接続口径【P・R1・R2ポート】Rc1/4種類ベース搭載用単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.4最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル