カテゴリ

  • 切削工具(66)
  • 制御機器(58)
  • 事務用品(24)
  • 測定用品(18)
  • 保管用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 研磨材(15)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(7)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf6」の検索結果

関連キーワード
320件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルール端子 シングル ニチフ
    ブルー
    グレー
    ブラック
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グリーン
    +1

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンボックス アスベル

    キッチンボックス

    アスベル(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン/止め具:ABS樹脂 /パッキン:シリコーンゴム形状角型機能ロック機能・目盛り電子レンジ可
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 画筆 ネオセーブル 平筆 ぺんてる(アストラム)

    画筆 ネオセーブル 平筆

    ぺんてる(アストラム)
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    独自の特殊毛材を使い、水のふくみとコシの強さのバランスが良い絵筆です。水彩えのぐ、アクリル系えのぐ、両方使えます。
    種別平筆材質穂先:ナイロン繊維 軸:再生PPエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 084
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • ポケットファイルα<ノビータα>A4 コクヨ
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    クリア
    グリーン
    ピンク

    ポケットファイルα<ノビータα>A4

    コクヨ(4件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1冊
    当日出荷
    表紙がソフトで持ち運びに便利な薄型のポケットファイルです。 同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。 ポップで鮮やかな透明カラー7色をご用意。外から内容物が分かります。
    仕様中紙なし材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PPサイズA4-S高さ(mm)307外幅寸法(mm)239紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ニューフレックス 八興

    ニューフレックス

    八興(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)材質(内層/外層)ポリウレタン色オレンジ使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性
  • ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種) 水本機械製作所

    ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
  • 画筆 ネオセブロン平筆 6号 サクラクレパス

    画筆 ネオセブロン平筆 6号

    サクラクレパス
    ¥329税込¥362
    1本
    当日出荷
    種別平筆
  • 名札用表示面 SONIC(ソニック)[文具]

    名札用表示面

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥109~税込¥120~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    大切なカードの落下を防止いし、汚れから守ります。
    用途カードの収納材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂色クリア
  • 低温作動弁 兼工業

    低温作動弁

    兼工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
    材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13ハンドル形状蛇口適合流体水材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
  • 防水チャック表示面 10枚入 SONIC(ソニック)[文具]

    防水チャック表示面 10枚入

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    サイズ名刺外寸横幅(mm)106外寸縦幅(mm)82内寸横幅(mm)91内寸縦幅(mm)56
  • ソフトニューフレックス 八興

    ソフトニューフレックス

    八興(12件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1巻
    当日出荷
    ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。 耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。 ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6材質(内層/外層)ポリウレタン使用圧力(MPa)0~1.5(at20℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
  • 毛の抜けにくい筆 TRUSCO

    毛の抜けにくい筆

    TRUSCO
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷
    特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。
    全長(mm)170
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キーホルダー名札 SONIC(ソニック)[文具]

    キーホルダー名札

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥229税込¥252
    1袋(6個)
    当日出荷
    ネーム紙簡単取り出し機能。二重リング。表示面(片面表示・ハードケース)。
    材質表示面=PE カバー=PET色グリーン・イエロー・レッド・ブルー・ホワイト主要材質表示面=PE カバー=PET中紙サイズ(mm)中紙:17×42mm
  • 名刺型縦横名札 両用 SONIC(ソニック)[文具]

    名刺型縦横名札 両用

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    30°ごとにクリップが回転。
    材質表示面=PET クリップ本体=POM レバー=ABS主要材質表示面=PET クリップ本体=POM レバー=ABS中紙サイズ(mm)中紙:91×56mm
  • 脚付まな板NF-06 東和ポリエイト

    脚付まな板NF-06

    東和ポリエイト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    11日以内出荷
    安定感のある脚付きデザインで、作業中にまな板が動きにくく安全です。丈夫で衛生的、業務用にも適した仕様です。
    材質ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)260×160×40
  • 収納フック NF-60 LAMP(スガツネ工業)

    収納フック NF-60

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
    用途キャビネット、車輌などトラスコ品番440-3932材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装色ダークグレー質量(g)31種類収納タイプ奥行(mm)40.3取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金(ADC)付加機能自動収納あり耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196
  • カラータッグ名札 SONIC(ソニック)[文具]
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト

    カラータッグ名札

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1枚
    当日出荷
    カラフルなカラー展開!部署や来客など使い分けに便利。 用途で選べる色展開。 作業の快適化。 安全ピンが外せる。
    材質表示面/R-PO、クリップ/R-POM・R-PC・PE、安全ピン/スチール、中紙/再生紙中紙サイズ(mm)91×56
  • シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    シャフトサポート SNF-Aタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 名札用表示面 チャックタイプ SONIC(ソニック)[文具]

    名札用表示面 チャックタイプ

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥689税込¥758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    表示面=再生ポリオレフィン系樹脂
    材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂寸法(mm)104×78、中紙:91×56主要材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂中紙サイズ(mm)中紙:96×64mm
  • タッグ名札 タテ型 チャックタイプ SONIC(ソニック)[文具]

    タッグ名札 タテ型 チャックタイプ

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(10袋)
    当日出荷
    タテ型チャックタイプ表示面。360°回転式クリップ付。
    材質表示面:PO、クリップ:POM中紙サイズ(mm)56×91サイズ(mm)68×163×11
  • 名札用表示面 大 SONIC(ソニック)[文具]

    名札用表示面 大

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥659税込¥725
    1袋(5枚)
    当日出荷
    大型チャックタイプ。
    材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂主要材質表示面=再生ポリオレフィン系樹脂中紙サイズ(mm)中紙:96×64mm
  • U型 名札 小 両用 SONIC(ソニック)[文具]

    U型 名札 小 両用

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥239税込¥263
    1袋(2個)
    当日出荷
    キズがつきにくいメタクリル樹脂製。
    材質表示面=PMMA主要材質表示面=PMMA中紙サイズ(mm)中紙:50×25mm
  • 角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    角型端面フランジ(シングルサイズ) NF-Vタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状角フランジ形
  • ソフト名札 小々 両用 SONIC(ソニック)[文具]

    ソフト名札 小々 両用

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10袋)
    当日出荷
    動きやすさを優先させるなら、軽量のソフトタイプを。
    材質表示面:再生ポリオレフィン系樹脂中紙サイズ(mm)50×25グリーン購入法適合
  • 名刺型名札 大 両用 SONIC(ソニック)[文具]

    名刺型名札 大 両用

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥239税込¥263
    1袋(2個)
    当日出荷
    クリップ・安全ピン。ハードタイプ。
    材質表示面=PET主要材質表示面=PET中紙サイズ(mm)中紙:91×56mm
  • 名札用表示面 2枚収納タイプ 5枚入 SONIC(ソニック)[文具]

    名札用表示面 2枚収納タイプ 5枚入

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥579税込¥637
    1パック(5枚)
    当日出荷
    アズワン品番64-8823-32グリーン購入法適合
  • U型名札 小 両用 10個入 SONIC(ソニック)[文具]

    U型名札 小 両用 10個入

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    作業のジャマにならない小さめサイズのU型タイプ名札です!。傷がつきにくいメタクリル樹脂製です。
    材質PMMA寸法(mm)中紙:50×25、パッケージ:55×100×38
  • ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製) TRUSCO

    ブラインドナット クリンプナット(薄頭・スチール製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(23個)
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様薄頭材質/仕上スチール寸法E(mm)0.5
  • アーム間接式ホルダ ノガ

    アーム間接式ホルダ

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。トラスコ品番311-0052質量(g)520吸着力(N)320アーム取付ねじ径M5×0.8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • アルミ用超硬バー シャンク径6mm ENシリーズ TAG

    アルミ用超硬バー シャンク径6mm ENシリーズ

    TAG
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬適合材アルミ
  • ミニホルダーセット(NF61003+NF1000) ノガ

    ミニホルダーセット(NF61003+NF1000)

    ノガ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
  • サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所

    サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ

    三桂製作所
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    4日以内出荷
    仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎