「nf63-cv 2p」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台ほか
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CSシリーズ三菱電機
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷
高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー三菱電機(11件のレビュー)
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
種類ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)規格電気用品型式認可定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形:圧着端子用基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁機械的寿命(万回)1
IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ 三菱電機IEC 35mmレール(DINレール)取付アダプタ三菱電機
359税込395
1個
当日出荷
極数(P)2、3
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)三菱電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
919税込1,011
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
裏面スタッド 三菱電機裏面スタッド三菱電機
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-SEWシリーズ (汎用品)三菱電機
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)1200定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 25/13・AC500V 65/33・AC440V 85/43・AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63・AC200V 125/63、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 85/43・AC400V 85/43・AC380V 85/43・AC230V 125/63、NK(Icu):AC500V 85・AC250V 125極数・素子数3Pフレーム(AF)1250