カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- 48
- AC250(5)
ブランド
- エクセン(1)
「nfb」の検索結果

高周波エンジン発電機
エクセン¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷高周波48Vバイブレータの専用発電機となります。ホワイトキャップでモルタルの付着を防ぎメンテナンス時の負担を軽減。全閉外扇型構造で発電機内部に異物が入りません。各機種のフレーム構造は積み重ねが可能。コンセント取付ボックス内部にノーヒューズブレーカー(NFB)を装備。バイブレータの過負荷による焼損及び発電機側の焼損を防止。オイルセンサー機構(焼付き防止エンジン自動停止装置)を内蔵。運転中にエンジンオイルが不足するとエンジンが自動的に停止します。用途コンクリート打設全般定格電圧(V)48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×440×521定格周波数(Hz)240