カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(1)

「nfep」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)潤工社(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(1m×5本)
翌々日出荷から46日以内出荷
フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)潤工社
10,980税込12,078
1巻(10m)
当日出荷から31日以内出荷
耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。標準色半透明(自然色)その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP肉厚(mm)収縮後(標準):0.2連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200標準条長(m)10収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65
難燃パックンレックス 未来工業難燃パックンレックス未来工業
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
フローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用) Phrozenフローズン純正 nFEPフィルム(Mega8K / Mega 8K S用)Phrozen
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 ACFフィルム  3枚セット(Mini8K用) Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mini8K用)Phrozen
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
29,980税込32,978
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用) Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mega8K / Mega8K S用)Phrozen
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ 未来工業ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ未来工業
719税込791
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
フローズン純正 nFEPフィルム.   (Mighty8K 用) Phrozenフローズン純正 nFEPフィルム. (Mighty8K 用)Phrozen
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 nFEPフィルム A4サイズ  (5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozenフローズン純正 nFEPフィルム A4サイズ (5.5インチ及び8.9インチ用)Phrozen
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mighty 8K用) Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット(Mighty 8K用)Phrozen
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
フローズン純正 nFEPフィルム Mini用 5枚セット Phrozenフローズン純正 nFEPフィルム Mini用 5枚セットPhrozen
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。 nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。 そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
フローズン純正nFEPフィルム 3枚セット(5.5インチ及び8.9インチ用) Phrozenフローズン純正nFEPフィルム 3枚セット(5.5インチ及び8.9インチ用)Phrozen
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、 ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。 nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。 そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換 K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)レンズマウントアダプター ソニーEマウント変換K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
ニコンFマウントレンズからソニーEマウントに変換するレンズマウントアダプター。カメラマウント部にK&F Conceptのコーポレートカラーのオレンジを配した新しいデザイン(Pシリーズ)。ニコンFマウントレンズをソニーEマウントカメラに装着。艶消し塗装により、光の乱反射・内面反射を抑制。レンズ側に耐久性の高い真鍮製マウントパーツを採用。ご使用時にはカメラの「メニュー」-「レンズなしレリーズ」を「ON」にしてください。※カメラの機種により「レンズなしレリーズ」の設定階層が違う場合がございます。各カメラの取扱説明書をご覧になり設定を行ってください。
適合【カメラマウント】ソニーEマウント、【レンズマウント】ニコンFマウントレンズ変換内容ニコンFマウントレンズ → ソニーEマウント変換
フローズン純正 ACFフィルム  3枚セット A4サイズ Phrozenフローズン純正 ACFフィルム 3枚セット A4サイズPhrozen
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら