カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nfg-308」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

    ニツコー熔材工業
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP

    ニツコー熔材工業
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
    用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE

    ニツコー熔材工業
    56,980税込62,678
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。
    用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーカテゴリ