カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nfh-4」の検索結果

戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型
ベン¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から12日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型
ベン¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
汎用 不織布フィルター
日本フイルター¥799税込¥8791本当日出荷ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4