カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「nfh-a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター(17件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-Aシリーズ

    日本フイルター
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    ろ過状況が確認できる透明タイプです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
  • 取付金具 日本フイルター

    取付金具

    日本フイルター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • フラットホルダーA4 バンド付 ビュートン

    フラットホルダーA4 バンド付

    ビュートン
    249税込274
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ゴムバンド付き材質PPサイズA4外寸(mm)縦245×横320背幅(mm)5~32
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。内径(Φmm)30外径(Φmm)61材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80
  • 活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター

    活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

    日本フイルター(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
    用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
  • 汎用 不織布フィルター 日本フイルター

    汎用 不織布フィルター

    日本フイルター
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過トラスコ品番198-3579材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)長さ(mm)250内径(Φmm)30外径(Φmm)65ろ過精度(μm)10最高使用温度(℃)80適合ハウジングSFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
  • 汎用 糸巻きフィルター 日本フイルター

    汎用 糸巻きフィルター

    日本フイルター
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
fh-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fh-20