カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 日用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nfl-3」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ほつれにくい編組チューブ デンカエレクトロン

    ほつれにくい編組チューブ

    デンカエレクトロン(23件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
  • メッシュチューブ UBNFLシリーズ ユーボン

    メッシュチューブ UBNFLシリーズ

    ユーボン
    2,698税込2,968
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント特性伸縮性、耐摩耗性
  • 編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO

    編組チューブ(ほつれ防止タイプ)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
    用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

    ベン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • CD Series(CDM2WB25) SMC

    CD Series(CDM2WB25)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
  • ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスヘルールオープン加圧容器脚付

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    669,800税込736,780
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
  • ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-F-Lシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-F-Lシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    839,800税込923,780
    1個
    35日以内出荷から40日以内出荷
    一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
    用途加圧ユニット・脚付仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車使用圧力(MPa)【常温】0.18表面処理内外面バフ研磨
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
  • ダンパーナット付きセンター ケイテック

    ダンパーナット付きセンター

    ケイテック
    72,980税込80,278
    1本
    6日以内出荷
    仕様ダンパーナット、高速回転、先端交換式RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Murata NFL21SP シリーズ 400 MHz 高性能 EMI 抑制フィルタは、村田製作所の処理技術を使用して高速信号ラインを実現します。この EMI フィルタは、クロックや RGB などの高速デジタル回路で発生する高マグニチュード放射ノイズの抑制に使用されます。高勾配のフィルタ特性により、ノイズを抑制しても信号自体の減衰はほとんどなし カットオフ周波数の範囲
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6942-39
  • EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 300mA 表面実装 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    179,800税込197,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:300mA●最大定格電圧:16 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL21SP●動作周波数:400MHzアズワン品番65-6940-32
  • EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 10個入

    MURATA(村田製作所)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHzアズワン品番65-6939-90
  • EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    EMIフィルタ 100mA 表面実装 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    399,800税込439,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata NFL18ST_H シリーズ 200 MHz EMI フィルタです。クロックライン、ビデオラインなどの EMI 抑制に使用されますこの製品は、広い周波数範囲での大きな挿入損失を実現し、優れたノイズ抑制効果を発揮します 鋭い挿入損失カーブにより、両方の高ノイズ抑制効果が得られます また、信号波形の損傷が少ない 50MHz の間には 6 ラインアップのカットオフ周
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大定格電流:100mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●シリーズ:NFL18ST_H●動作周波数:200MHzアズワン品番65-6938-14
  • アドバンス 平机 引出付(A3対応) 標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 平机 引出付(A3対応) 標準タイプ パネル脚

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖3段B5 中央引出し付(A3対応) 標準タイプ パネル脚

    オカムラ(岡村製作所)
    95,980税込105,578
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合