カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nfl013」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL-NFL13 ナット付フレキエルボ 青銅/NBR I-VALUE

    IVL-NFL13 ナット付フレキエルボ 青銅/NBR

    I-VALUE
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    水道用フレキ継手ナット付エルボ。パッキン付
    材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
  • ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL) 潤工社

    ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)

    潤工社
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。
    用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200肉厚(mm)収縮後(標準):0.2収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP標準色半透明(自然色)標準条長(m)10
  • FEP極細熱収縮チューブ コクゴ

    FEP極細熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    収縮温度140℃長さ(m)10連続使用温度(℃)200収縮後肉厚(mm)0.2材質FEP色透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25
  • FEP極細熱収縮チューブ NFL 10M 半透明 潤工社

    FEP極細熱収縮チューブ NFL 10M 半透明

    潤工社
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    5日以内出荷
    耐熱、耐寒性が優れています。 ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 耐候性に優れ経年変化がありません。
    材質フッ素ポリマーFEPRoHS指令(10物質対応)対応
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    ¥19,883税込¥21,871
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-150材質FEP連続使用温度(℃)-150~200収縮率(%)25~30
  • 片ナット付フレキエルボ リビラック

    片ナット付フレキエルボ

    リビラック(23件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質青銅形状エルボ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 片ナット付45°エルボ リビラック

    片ナット付45°エルボ

    リビラック
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    フレキでは根元から曲げられない箇所に使用。
    用途パッキン付材質黄銅呼び径G1/2×G1/2
  • ニートロコキャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ニートロコキャップ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    色クローム