カテゴリ

  • 医療(9)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nfr-2」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 復旧ボタン アイホン

    復旧ボタン

    アイホン
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×17.5
  • ヘラゲインTI ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTI

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1巻(15m)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI
    仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
  • キープサーモフィルム 1250mm幅 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    キープサーモフィルム 1250mm幅

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    9,998税込10,998
    1巻
    6日以内出荷
    ●輻射熱97%カットによる特殊遮熱による保冷フイルムです。●包む・被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。●キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。●フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。●表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。
    用途●保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用●医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に●建築関連における遮熱材幅(m)1.25
  • 変換アダプタ バルコム

    変換アダプタ

    バルコム
    3,498税込3,848
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304
  • ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲインTI TWIST-IN-FRシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    56,980税込62,678
    1巻(15m)ほか
    6日以内出荷
    セルフラップ式(自己巻き付け式)編組スリーブ、素早く簡単に配線保護!自己巻き付け式の編組スリーブです。取り付け、取り外しが素早く簡単にでき、取り付け後の検査やメンテナンスが容易です。両端が固定された既設配線にも取り付けでき、分岐も可能です。豊富なサイズラインアップで、Φ4~ 50mm まで様々なケーブル径に対応可能です。
  • ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 白地に黒 PET ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 白地に黒 PET

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    109,800税込120,780
    1巻(25m)
    7日以内出荷
    Helagaine Twist-In FR。耐摩耗性に優れており、防火性が重要な場合に使用します。セルフラッピング機能により、コネクタや継手を操作することなく、すばやく簡単に取り付けられます。白色ステッチで製品が耐火性になっています。
    仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:白地に黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:難燃性アズワン品番65-7362-56
  • 収納ケース ナチュラ フロック サンカ

    収納ケース ナチュラ フロック

    サンカ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    積み重ねて使えて便利です。 開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。 ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。 NFR-S23は4段まで、NFR-S30は3段まで積み重ね可能です。
    用途キッチン、リビング、パントリー、子供部屋などの収納に。クリア耐荷重(kg)3、積み重ね時:3外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)336
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエ

    パーツボックス Zタイプ(フタ付)

    サカエ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
    材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き メディアカバーマーケット

    パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き

    メディアカバーマーケット
    3,698税込4,068
    1枚
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約340サイズ(inch)フィルム:15.6解像度1920×1080外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310
  • 分配コンセント BC-S TAKEX(竹中エンジニアリング)

    分配コンセント BC-S

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。 既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。 露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。
    材質樹脂質量(g)109外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く)リード線(m)1.5使用周囲温度(℃)-10~50設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)
  • GB胃瘻バルーンボタン FR-22 ファイコン

    GB胃瘻バルーンボタン FR-22

    ファイコン
    1本
    4日以内出荷
    バルーンの水抜けが少ない
    その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000セット内容GB胃瘻バルーンボタン標準タイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ材質シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • GB胃瘻バルーンボタン FR-20 ファイコン

    GB胃瘻バルーンボタン FR-20

    ファイコン
    1本
    4日以内出荷
    バルーンの水抜けが少ない
    その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000セット内容GB胃瘻バルーンボタン標準タイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ材質シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • GB胃瘻バルーンボタン FR-24 ファイコン

    GB胃瘻バルーンボタン FR-24

    ファイコン
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バルーンの水抜けが少ない
    その他交換用胃瘻カテーテル 、特定保険医療材料請求分類:(1)胃留置型2バルーン型、保険償還:対象、特定器材請求コード:721004000セット内容GB胃瘻バルーンボタン標準タイプ1本、シリンジ1本、アダプタ(逆止弁開放用)1本、スタイレット1本、フィーディング減圧チューブ3種各1本、ガーゼ材質シリコーン医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • CoroMill Century フライス加工用チップ(630) SANDVIK

    CoroMill Century フライス加工用チップ(630)

    SANDVIK
    98,980税込108,878
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番718-8434
  • バルーン付胸腔ドレーン FR-28 ファイコン

    バルーン付胸腔ドレーン FR-28

    ファイコン
    1本
    6日以内出荷
    肺癌・肺結核症・膿胸などの片肺の全摘出術後に滲出してくる血液や体液の排出(ドレーン)及び軽減に圧迫止血用としてバルーンを使用することで、安全な術後ドレーン管理が可能です。
    材質シリコン100%全長(mm)600容量(mL)バルーン:500チューブ外径(Φmm)ドレーン:9.3(28Fr)呼称バルーン付胸腔ドレーンアズワン品番63-6323-43医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20900BZZ00307000一般的名称胸部排液用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • GBジェジュナルボタン FR-24 腸内長600MM ファイコン

    GBジェジュナルボタン FR-24 腸内長600MM

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷
    ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
    材質シリコン100%容量(mL)バルーン:10外径(Φmm)8.0(24Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • GBジェジュナルボタン FR-24 腸内長430MM ファイコン

    GBジェジュナルボタン FR-24 腸内長430MM

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷
    ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
    材質シリコン100%容量(mL)バルーン:10外径(Φmm)8.0(24Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • GBジェジュナルボタン FR-20 腸内長600MM ファイコン

    GBジェジュナルボタン FR-20 腸内長600MM

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷
    ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
    材質シリコン100%容量(mL)バルーン:10外径(Φmm)6.7(20Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • GBジェジュナルボタン FR-20 腸内長430MM ファイコン

    GBジェジュナルボタン FR-20 腸内長430MM

    ファイコン
    1セット
    6日以内出荷
    ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
    材質シリコン100%容量(mL)バルーン:10外径(Φmm)6.7(20Fr)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • NFXシステム用呼出握り釦 NFR-8Aシリーズ アイホン

    NFXシステム用呼出握り釦 NFR-8Aシリーズ

    アイホン
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
    仕様●材質:自己消火性樹脂●ボタン位置:握り部/製品先端●付属:断線防止機構●コード長さ(m):2アズワン品番67-8770-81
  • 記名カード(ボード親機・集合廊下灯用20枚ホワイト) アイホン

    記名カード(ボード親機・集合廊下灯用20枚ホワイト)

    アイホン
    2,298税込2,528
    1台
    20日以内出荷
    材質タキロン(株)PETEC PET6710相当備考20枚セット使用機器NFX-nMB-LC n=20, 40, 60, 80, 100, 120 / NFR-3X-n n=1, 2, 3, 4, 6 / NFR-3X-nT n=1, 2, 3, 4色調ホワイト
  • プライバシーカバー(1~3床用) アイホン

    プライバシーカバー(1~3床用)

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    20日以内出荷
    適合機種NFR-3X-1, NFR-3X-2, NFR-3X-3, NFR-3X-1T, NFR-3X-2T, NFR-3X-3T材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約75備考1~3床用外形寸法(mm)137×235×25(高さ×幅×奥行)色調エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)