カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
「nfz3-150s」の検索結果

小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース
川本ポンプ(川本製作所)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から4日以内出荷運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ケーシングなど主要接液部はステンレス・樹脂による高耐食ユニットです。その他の接液部にも耐海水用に適切な素材を使用した専用設計品を採用し、腐食に強く海水送水用に最適です。E(エコ)モード時、インバータ吐出圧一定制御で、高い省エネ性能を発揮します。S(ストロング)モード時、より高い水圧が必要な場合に、力強い給水が可能です。用途各種海水の取水・給水用。船舶の雑用水用。セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ ストレーナ アース棒