カテゴリ

  • 住設機器(88)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 切削工具(35)
  • 制御機器(33)
  • 空調・電設資材(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 保管用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 医療(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク部品(10)
  • 作業工具(9)
  • オフィス家具(7)
  • 農業機械(7)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • 日用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ng-2」の検索結果

関連キーワード
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケア ユニリーバ・ジャパンダヴ ボディウォッシュ プレミアム モイスチャーケアユニリーバ・ジャパン(2件のレビュー)
279税込307
1個(330g)ほか
当日出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。リッチなクリーミー泡でうるおいを守りながら肌をやさしく洗う。トリプルセラミド※3新配合。 ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP:保湿成分。
シリーズダヴ
ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所ニコミニスリム 単色薄型日恵製作所(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
棚付二連紙巻器 TOTO棚付二連紙巻器TOTO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から14日以内出荷
ワンハンドカット機能付。フロントワンタッチ機能付。
材質ABS適合(芯ありペーパー)幅105~114mm、芯内径Φ32~38mm、外径120mm以下収納数2
パーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様) サカエパーツボックスZタイプ(ネスティング・スタッキング仕様)サカエ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
大型パーツBOX TRUSCO大型パーツBOXTRUSCO(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
用途部品の管理・収納。材質スチール(表面処理:粉体塗装)
ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本適合【4VOC基準】JAIA-406799ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台ほか
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
NG型ギヤーポンプ(本体のみ) ギヤーエス工業NG型ギヤーポンプ(本体のみ)ギヤーエス工業(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
回転方向は左右どちらでも使用可能。
用途油の揚送仕様単体プーリなし、安全弁なし接続ねじ管用テーパーネジ
バンラックケース 引出ユニット用仕切り板 TRUSCOバンラックケース 引出ユニット用仕切り板TRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
材質/仕上AS再生樹脂100%使用高さ(mm)108
ハサミ コクヨハサミコクヨ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
焼き入れ処理をしているので、切れ味・耐久性に優れています。
材質刃部/ステンレス、ハンドル部/R-ABS刃わたり(mm)45外寸法(mm)全長135×幅60全長(mm)135外形寸法(mm)全長135×幅60グリーン購入法適合刃部加工焼き入れ処理繰り返し・詰め替え対応
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
4,450税込4,895
1個
当日出荷から23日以内出荷
LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ日恵製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から9日以内出荷
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
ダヴ ボディウォッシュ センシティブマイルド ユニリーバ・ジャパンダヴ ボディウォッシュ センシティブマイルドユニリーバ・ジャパン
279税込307
1個(330g)
当日出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。すこやかなもっちり肌に。敏感肌もやさしく洗う低刺激処方。無添加:合成着色料&パラベン フリー。皮ふアレルギーテスト済み。(すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。) ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。
シリーズダヴ
ダヴ ボディウォッシュ ピーチ&スイートピー ユニリーバ・ジャパンダヴ ボディウォッシュ ピーチ&スイートピーユニリーバ・ジャパン
279税込307
1個(330g)
当日出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。うるつやジューシー肌に。ビタミン誘導体※3配合。すすぎクイック処方。桃からぎゅっと圧搾・濃縮したピーチエキス(整肌成分)配合。 ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3テトラヘキシルデカン酸アスコルビル:保湿成分。
シリーズダヴ
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から97日以内出荷
M2型軽中量棚用支柱 TRUSCOM2型軽中量棚用支柱TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ネオグレー適合高さ2400mm用トラスコ品番511-0289材質本体:スチール(粉体塗装)●ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)3.6
ハトプロテクター専用金具 セキスイハトプロテクター専用金具セキスイ
299税込329
1個
当日出荷
用途ハトプロテクター専用金具
軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 棚受 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚 M2型用 棚受TRUSCO
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合奥行900mm用材質スチール(粉体塗装)ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応
3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から116日以内出荷
各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
ダヴ ボディウォッシュ シアバター&バニラ ユニリーバ・ジャパンダヴ ボディウォッシュ シアバター&バニラユニリーバ・ジャパン
279税込307
1個(330g)
当日出荷
瞬間浸透※1うるおいミルク※2配合。お風呂上りもうるおい続く。濃厚しっとり肌に。シアバター※3配合。濃蜜なクリーミー泡に包まれ、肌のうるおいを守りながらやさしく洗う。ほのかに甘く、心ほぐれるシアバターとバニラの香り(香料配合)。 ※1角質層内。※2ステアリン酸、セラミドNG、ココイルグリシンK、ビタミンB3、ワセリン、ヒドロキシステアリン酸、グリセリン水溶液:うるおい成分。※3保湿成分。
シリーズダヴ
スチール製軽量ボルト式棚用 引き出し(仕切板1枚付) TRUSCOスチール製軽量ボルト式棚用 引き出し(仕切板1枚付)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質/仕上透明:AS再生樹脂100%使用 NG:ABS再生樹脂100%使用
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
6,250税込6,875
1個
当日出荷から30日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー M2型用TRUSCO
4,998税込5,498
1組
当日出荷
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110ネオグレー
スチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり) TRUSCOスチール製軽中量・中量ボルトレス棚 M2用 ラック表示板(側あたり)TRUSCO
879税込967
1枚
当日出荷
ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。
用途ラック表示板、側当り高さ(mm)150材質/仕上スチール製
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形) IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (鍵操作形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格絶縁電圧(V)600接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
コロカットQD突切り加工用チップ 1135 サンドビックコロカットQD突切り加工用チップ 1135サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途突切り加工用。コーティングTICRN+AL2O3+TIN材種1135切刃数1
リペアキット TONE(トネ/旧:前田金属工業)リペアキットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用 TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用脱着式落下防止バー M1.5型・M2型兼用TRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スライドさせることで脱着可能な落下防止バーです。
高さ(mm)59ネオグレー
2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ2穴パンチ<ラクアケ>(25枚)コクヨ(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大)材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80穴数2穿孔奥行(mm)13外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)繰り返し・詰め替え対応
V型用引出しネオグレー TRUSCOV型用引出しネオグレーTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
...