カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 農業機械(1)

「ng-79-a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット 栃木屋グロメット栃木屋(56件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG 型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG 型ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)
当日出荷
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
EPDM グロメット OHSATO(大里)EPDM グロメットOHSATO(大里)
79税込87
1パック(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
グロメツト BIGM(丸山製作所)グロメツトBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格C-30-NG79A-EPUL部品名称グロメツト関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB)図解NoBSM201-3JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHTBOOM)部品_No.18、BSM201-3JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.19、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.18、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.19
グロメット WAKI(和気産業)グロメットWAKI(和気産業)
199税込219
1セット(8個)
5日以内出荷から6日以内出荷
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下グロメットNG型ジョー・プリンス竹下
149税込164
1袋(10個)
7日以内出荷から10日以内出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度50°±5°
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
グロメットNG型 難燃性 ジョー・プリンス竹下グロメットNG型 難燃性ジョー・プリンス竹下
181税込199
1袋(10個)
7日以内出荷
・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・硬度60°±5°
材質クロロプレンゴム(CR)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応