カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ng-79-l」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    51税込56
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM グロメット OHSATO(大里)

    EPDM グロメット

    OHSATO(大里)
    159税込175
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • グロメットNG型 協和ゴム工業

    グロメットNG型

    協和ゴム工業
    45税込50
    1個
    9日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NG型グロメット ユーボン

    NG型グロメット

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    NG型グロメット NG-79
    黒色材質合成ゴム
  • 難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =15 H2=1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.7種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)15硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24159
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    249税込274
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
  • ガイド付シリンダ (MGGLF40-2~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLF40-2~)

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • NG型グロメット SUGICO(スギコ)

    NG型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    36税込40
    1個
    翌々日出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-NG79L-EPUL部品名称グロメツト図解NoMS510RC-5K フレーム部品_No.25、MS551DR4 フレーム部品_No.31、MS613R4T-K フレーム部品_No.25、MS511R2-M フレーム部品_No.16、MS511R4T-K フレーム部品_No.25、MS753DR6T-K フレーム部品_No.25、MS550RCY-3 フレーム部品_No.4、MS651DR6T-Y フレーム部品_No.25、MS550DR4 フレーム部品_No.32、MS653DR6T-Y フレーム部品_No.25、BSM-1065SLT-20HA オプション 2 (ハンディラジコンキット ワイヤハーネス)部品_No.14、MS510RC-6M フレーム部品_No.25、MS410R4T-M フレーム部品_No.25、MS650RCY-3 フレーム部品_No.31、MS551DR6T-Y フレーム部品_No.25、MS653DR6T-K フレーム部品_No.25、MS410RC-K3 フレーム部品_No.26、MS410RC-2M フレーム部品_No.3、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.25など