「ng-79-p」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • EPDM グロメット OHSATO(大里)

    EPDM グロメット

    OHSATO(大里)
    149税込164
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。家具や配電ボックス、自動車のボンネット内の穴に通線するときにコード・配管等を保護するために使用します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • NG型グロメット ユーボン

    NG型グロメット

    ユーボン
    969税込1,066
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    NG型グロメット NG-79
    材質合成ゴム黒色
  • グロメットNG型 協和ゴム工業

    グロメットNG型

    協和ゴム工業
    80税込88
    1個
    9日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • NG型グロメット SUGICO(スギコ)

    NG型グロメット

    SUGICO(スギコ)
    67税込74
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    270税込297
    1個
    8日以内出荷
    備考NG-79-P規格C-30-NG79P-EPUL部品名称グロメツト図解NoMS511R4T-M 電装品部品_No.15、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.15、MS410R2-M カバー及びRC装置部品_No.20、MS410R2-K カバー及びRC装置部品_No.20、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.39、MS551DR6T-K 電装品部品_No.15、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.63、MS410RC-K3 クラッチ及びカバー部品_No.39、KBM-3015D-2 スイッチボックス部品_No.8、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.37、MS511R2-M カバー及びRC装置部品_No.3、MS410R4T-M 電装品部品_No.15、BSA-950C -1シリーズ エンジン取付2 ラジエータ,オイルクーラ,コンデンサ,コンプレッサ部品_No.31、MS753DR4T-Y 電装品部品_No.15、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.15、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.15など