「ng-79-s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット 栃木屋

    グロメット

    栃木屋(56件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット WAKI(和気産業)

    グロメット

    WAKI(和気産業)
    179税込197
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
    用途配線の保護材質EPDMゴム種類グロメット
  • グロメットNG型 協和ゴム工業

    グロメットNG型

    協和ゴム工業
    18税込20
    1個
    9日以内出荷
    耐候性に優れています。
    用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。材質KH3(EPDM)硬度A50±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性グロメット(Φd =30 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =30 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)8種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)30硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24166
  • グロメットNG型 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型

    ジョー・プリンス竹下
    129税込142
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL グロメット コクゴ

    UL グロメット

    コクゴ
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
    種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • グロメットNG型 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    グロメットNG型 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    189税込208
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
足場周辺機器カテゴリ