カテゴリ
- バイク純正部品(97)
- 自動車純正部品(85)
- オフィス家具(56)
- トラック純正部品(36)
- 保管用品(24)
- 切削工具(23)
- 住設機器(22)
- 制御機器(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 機構部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク部品(6)
- 防犯用品(6)
- 建築金物(6)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 洗車・清掃(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(5)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
- INA(13)
- MAZDA(マツダ)(22)
- MOTTERU(6)
- MURATA(村田製作所)(7)
- omron(オムロン)(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- TOTO(22)
- TRUSCO(23)
- イトーキ(44)
- イマダ(7)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- コガネイ(12)
- サンドビック(8)
- ニッサン(42)
- ノガ(13)
- ホンダ(104)
- 三菱ふそう(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじパテ 石膏ボード用
建築の友(4件のレビュー)¥639税込¥7031セット(10mL)当日出荷石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水色ホワイト危険物の類別非危険物
NG-1ハンドル(ノガグリップ1)
ノガ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
シルバー二重画びょう
ミツヤ¥199税込¥2191ケース(40本)当日出荷インテリアになじむシルバー色の画鋲。用途ピン材質圧延鋼板/鉄線色シルバー(ニッケルメッキ)タイプ平タイプ頭径(Φmm)11包装PSケース針長(mm)7アズワン品番64-8690-96
ガオナ トイレ用レバーハンドル 隅付ロータンク用 (大小切替付 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷タンクの正面中央にレバーが付いた隅付型トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。材質ABS樹脂、黄銅
ガオナ トイレ用レバーハンドル 密結ロータンク用 (大小切替付 交換用)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷左右サイドにレバーが付いたロータンクとレバーがセットされた(密結型)トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。材質ABS樹脂、黄銅
マジック結束テープ 黒 12mm×5m フリーカット ケーブルバンド 配線 コード 結束 整理 面ファスナータイプ
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791巻(5m)当日出荷フリーカットタイプで、用途や配線の太さに応じて必要な長さに調整して使用できます。断面がほつれにくく、家庭・オフィス・工場など幅広い環境で長期的にご使用いただけます。繰り返し使える設計で再利用が可能なため、配線整理の多い現場でも経済的です。扱いやすい12mm幅で、細いケーブルから太めのコードまで対応可能な汎用性の高いサイズ設計です。目立たないブラックカラーにより、業務環境や機器に自然に馴染み、整理後もすっきりとした印象を保ちます。用途・PCや周辺機器の配線整理。・オフィスや工場でのケーブル管理。・家庭内の家電コードまとめ。・展示会やイベントでの仮設配線整理材質ナイロン色ブラック寸法(幅Wmm×長さLm)12×5
スペースガード 車止めS型ポールタイプ 埋込式
TOEX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷視覚的な車両侵入抑制を目的としたポーチタイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケード材質ステンレス寸法L(mm)H700仕上バフ研磨#400設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥43,980税込¥48,3781セット(10個)7日以内出荷和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。付属品補助給水管、手洗管ホース材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa
Top Notch 溝入れインサート NG-1L
ケナメタル¥12,980~税込¥14,278~1セット(5個)8日以内出荷Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削、フラットトップ勝手左コーナーR(mm)0.19インサートサイズ1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら