カテゴリ
- 保管用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ng10-20」の検索結果

グロメット NGシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥169税込¥1861袋当日出荷から6日以内出荷穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
SMC¥359,800税込¥395,7801個15日以内出荷高さを抑えた薄形・低重心設計配管形式集中配管形(標準)形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG)
SMC¥109,800税込¥120,7801個25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT
ノガバー3
ノガ(33件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
Φ25 TWSシリーズ ASS□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から36日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,780特価1箱(15本)当日出荷から42日以内出荷フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケットサポートリング無
スチールラック M1.5型軽中量棚 単体 5台まとめ買い
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801組翌日出荷ご要望の多いM1.5-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。トラスコ品番552-5155セット内容M1.5-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ単体型5台奥行(mm)604間口(mm)1760棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1806RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×1806有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1760棚板内寸・間口(mm)1716
スチールラック M2型軽中量棚 単体 5台まとめ買い
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801組翌日出荷ご要望の多いM2-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。トラスコ品番554-7257セット内容M2-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1807タイプ単体型5台奥行(mm)609間口(mm)1760棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1807RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)1500外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×609×1807有効間口(mm)1716最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609外寸法・間口(mm)1760棚板内寸・間口(mm)1716
スチールラック M3型中量棚 単体 5台まとめ買い
TRUSCO¥249,800税込¥274,7801組翌日出荷ご要望の多いM3-6665を5台まとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。トラスコ品番554-7255セット内容M3-6665NG5台、支柱20本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)質量(kg)482.5色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ単体型5台奥行(mm)581間口(mm)1861棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1861×581×1811有効間口(mm)1740最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1861棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買い
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801組翌日出荷ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。トラスコ品番554-7254セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)581間口(mm)9000棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)9000棚板内寸・間口(mm)1740
スチールラック M2型軽中量棚 連結 5台まとめ買い
TRUSCO¥219,800税込¥241,7801組翌日出荷ご要望の多いM2-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。トラスコ品番554-7256セット内容M2-6665NG1台、M2-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1807材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)609間口(mm)8800棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1807RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×609×1807有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609外寸法・間口(mm)8800棚板内寸・間口(mm)1716
スチールラック M1.5型軽中量棚 連結 5台まとめ買い
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801組翌日出荷ご要望の多いM1.5-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。トラスコ品番552-5156セット内容M1.5-6665NG1台、M1.5-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)604間口(mm)8800棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1806RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)8800×604×1806有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)8800棚板内寸・間口(mm)1716