カテゴリ
- バイク純正部品(60)
- メカニカル部品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- バイク部品(10)
- 切削工具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 制御機器(4)
- 建築金物(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(60)
- IKO(日本トムソン)(33)
- SMC(31)
- モートーン(12)
- サンドビック(3)
- ケナメタル(2)
- サンワサプライ(2)
- ノガ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- コーニング(2)
- 日恵製作所(2)
- 共立電子産業(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- アズワン(1)
- イスカル(1)
- サカエ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ng200」の検索結果

マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 NG200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd112ΦD122ΦD225Φd216寸法E16寸法P16寸法F18図面番号No.B
NG-2ハンドル(ノガグリップ2)
ノガ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
プライバシーフィルター
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から9日以内出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。)材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層)厚さ(mm)0.4表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5(設計値)視野角60度(正面から左右約30度)表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値)紫外線カット99.9%以上ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
自動乳鉢 (2軸式)
日陶科学¥839,800税込¥923,7801台3日以内出荷から4日以内出荷乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7寸法(mm)420×445×800電源(AC100V)50/60Hz 48/46W機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
平型ベントキャップ NG(網付)
シルファー¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷から16日以内出荷標準で3メッシュの網が付いているタイプです。用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8メッシュ3M
【名入れ】タープテント
グランド印刷¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷人気のタープテントに名入れができます。フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。収納ケース付き。用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル名入れ印刷色白収納時寸法(cm)22×22×114サービス分類名入れ
液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から17日以内出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色)
真田化鋼(S・ROSE)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷から6日以内出荷水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABS色ミルキーホワイト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から20日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
Φ4mm 金メッキバナナプラグ 3個入 HNG-2003シリーズ
共立電子産業¥1,798税込¥1,9781セット(3個)10日以内出荷。アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ赤色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-24
Φ4mm 金メッキバナナプラグ 3個入 HNG-2003シリーズ
共立電子産業¥1,798税込¥1,9781セット(3個)10日以内出荷アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ青色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-25
MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40TNG)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50TNG
SMC¥279,800税込¥307,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)2000配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40TNG)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT50TNG
SMC¥399,800税込¥439,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形ストローク調整ユニット(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セットポートねじの種類(TN) NPT
MY2H_HT - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY2HT40TNG)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY2Cシリーズ MY2C25TNG
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPT
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40TNG
SMC¥199,800税込¥219,7801個19日以内出荷から20日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50TNG
SMC¥169,800税込¥186,7801個24日以内出荷から25日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPT