カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ng4-15」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロメット NGシリーズ タカチ電機工業

    グロメット NGシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    119税込131
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコ

    M4 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(25本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-415長さ(mm)15ねじ径M4表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • ポンプ制御盤 G4 河村電器産業

    ポンプ制御盤 G4

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
    種類制御盤深さ(mm)200横(mm)500主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転リレー61F-G4
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,898税込5,388
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ポンプ制御盤 NG4シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 NG4シリーズ

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
  • ポンプ制御盤 ONG4シリーズ 河村電器産業

    ポンプ制御盤 ONG4シリーズ

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    13日以内出荷
    給水源の水位表示及び空転防止。高架水槽の水位表示、給水の自動運転用。屋外用
  • A型バンラックケース TRUSCO

    A型バンラックケース

    TRUSCO
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。 小物部品の保管・整理に最適です。
    付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    7,650税込8,415
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • フィルターハウジング PALL(ポール)

    フィルターハウジング

    PALL(ポール)
    262,548税込288,803
    1本
    92日以内出荷