カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)

「ng5-10」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンパスノート(用途別) コクヨキャンパスノート(用途別)コクヨ(1件のレビュー)
209税込230
1冊
当日出荷から翌々日出荷
プリントを切らずに貼れ、記入量が増えるA4サイズが新登場! 消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比) 途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました. 筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。 中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)
枚数30紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ
グロメット NGシリーズ タカチ電機工業グロメット NGシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マジカルテンキー操作器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マジカルテンキー操作器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
テンキー表示は6パターンあり、使うたびに表示位置が変わりますので、特定の場所が変色・摩耗することがありません。設定により、数字の配列そのものをランダムに表示することもできます。 テンキー操作部は特殊フィルムを採用していますので、第三者に暗証番号を覗き見される心配はありません。 外部からの接点信号でテンキー操作を禁止することができますので、防犯システムに連動して警備中は入室できないといった運用が可能です。 暗証番号を5回連続で間違えると警告音が10秒間鳴動するとともに3分間操作ができなくなりますので、いたずらによる電気錠の不正解錠を抑止できます。 制御器1台に対し操作器を2台まで接続できますので、入退室両面の制御が可能です。 停電が起きても暗証番号などの設定が消えることはありません。 操作部は保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。 テンキー表示LEDの輝度を変更することができますので、屋外に設置した場合も高い視認性を確保できます。 テンキー操作部は強化ガラス製タッチパネル方式を採用していますので、傷に強く、高い耐久性を備えています。 操作器のカバーはホワイトとブラックの2カラーバリエーションとなっていますので、設置場所に応じて選択が可能です。
材質本体:樹脂、パネル部:強化ガラス、カバー:樹脂、面付ボックス:樹脂質量(g)約380配線接続リード線式表示テンキー:5×5枠内(7セグメントLED)機能いたずら防止機能:暗証番号5回連続NG時、警告音10秒鳴動及び3分間操作不能使用周囲温度(℃)-10~50(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・屋外(保護等級:IPX5)音色操作音:”ピッ”(ON/OFF切替可)
手元スイッチ単体 AUTONICS(オートニクス)手元スイッチ単体AUTONICS(オートニクス)
21,980税込24,178
1袋
8日以内出荷
用途S型ポンプ 1ch用仕様使用可能押圧チューブ番号:5071014トラスコ品番814-5014セット内容手元スイッチ付ホルダー、ノズルガイド(PAT-NG05、NG07、NG10、NG14)危険物の類別非危険物
IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース クロミ グルマンディーズIIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース クロミグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPUクロミ対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース ハローキティ グルマンディーズIIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース ハローキティグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPUハローキティ対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース マイメロディ グルマンディーズIIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース マイメロディグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPUマイメロディ対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース シナモロール グルマンディーズIIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース シナモロールグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPUシナモロール対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
M5 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM5 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
310税込341
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-510長さ(mm)10ねじ径M5表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭