カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ngc20」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノギス ジョウ用カバー 200mm用 信越精密

    ノギス ジョウ用カバー 200mm用

    信越精密
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。
    用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
  • 光メディアコンバータ_ サンワサプライ

    光メディアコンバータ_

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。 RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 ジャンボフレーム変換(9.2Kbytes/100M)に対応しています。 接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/1A)質量(g)154規格IEEE 802.3/u/ab/z/x電源DC 5V/1Aコネクタ形状RJ-45ポート×1-SFPポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×23最大消費電力(W)5インターフェースIEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000Base-X、IEEE802.3x Flow Control(フロー制御)使用環境動作温度 0~40℃、保管温度 -20~70℃、湿度 10~90%フレーム長(mm)9.2Kbytes、Jumbo FrameLEDポートLED(RJ45側:LAN、SFP側:FIBER)RoHS指令(10物質対応)対応最大パケット転送能力(Mpps)14880pps/10、148800pps/100、1488000pps/1000
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。