カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nh-40cl」の検索結果

ステンレス抜き差し蝶番
TRUSCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991組当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用幅(mm)30厚さ(mm)1.5全長(mm)40材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)21穴径(Φmm)3.2表面処理研磨仕上げ寸法D2(mm)7取付け方法木ねじ(別売)ねじ穴数4適合扉質量(kg)7(2枚吊り)