カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nh-40cr」の検索結果

ステンレス抜き差し蝶番
TRUSCO(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221組当日出荷ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用全長(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)7ねじ穴数4穴径(Φmm)3.2質量(g)21材質/仕上ステンレス(SUS304)表面処理研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)適合扉質量(kg)7(2枚吊り)