カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nh-503」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレントラップ 日本精器

    ドレントラップ

    日本精器(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。 フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
    用途貯まったドレンを自動的に排出します。質量(kg)1.1呼び径15A使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式周囲温度(℃)5~60オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径Rc1/2出口ねじの種類G出口管接続口径G1/4
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(230件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    739税込813
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
hl-5030特集