カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)

「nh-82」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水端子用圧着工具 ニチフ

    防水端子用圧着工具

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥19,580税込¥21,538
    1個
    当日出荷
    用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□ 富士電機

    動力用押しボタンスイッチ NH8-2・AHL3□

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類非照光式動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • 空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温 因幡電工

    空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 10mm保温

    因幡電工
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(2m×8本)
    5日以内出荷
    識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)10
  • 空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温 因幡電工

    空調用被覆銅管 ネオパイプ2M 20mm保温

    因幡電工
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(2m×6本)
    5日以内出荷
    識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)保温材厚(mm)20対応冷媒種別3
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 82 nH, 150mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 82 nH, 150mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    TDK
    ¥57税込¥63
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 82 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 150mA最大自己共振周波数 = 2.2GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 1.8Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 82 nH, 200mA, 1 x 0.5 x 0.5mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 82 nH, 200mA, 1 x 0.5 x 0.5mm

    TDK
    ¥109税込¥120
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 82 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 200mA最小品質ファクター = 8パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 1.6Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形圧着スリーブ ニチフ

    防水形圧着スリーブ

    ニチフ(21件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (ソリッド)

    武蔵ホルト(21件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(180mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO

    防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防水形圧着端子 ニチフ

    防水形圧着端子

    ニチフ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(100個)
    当日出荷から72日以内出荷
    絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
    用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ適合(手動式)NH82種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)AC600端子形状丸形最高使用温度(℃)105特性防水、防油、耐震、防塵
  • Y端子(2-YS4) ELPA

    Y端子(2-YS4)

    ELPA
    ¥171税込¥188
    1個
    当日出荷
    2-YS4
    全長(mm)15.4種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 絶縁クランプ ELPA

    絶縁クランプ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(10個)
    当日出荷
    適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心 サイズ:小 入数:10
    用途VAコードの配線固定に使用します。付属品止めくぎ×10本材質PE色ブラック寸法B(mm)10
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • Wurth Elektronik SMD空芯コイル WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik SMD空芯コイル

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 積層表面実装インダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層表面実装インダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(200個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata 積層チップインダクタ MURATA(村田製作所)

    Murata 積層チップインダクタ

    MURATA(村田製作所)
    ¥519税込¥571
    1袋(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 積層表面実装インダクタ WE-MK

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥779税込¥857
    1袋(25個)
    7日以内出荷から9日以内出荷