カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 建築金物(3)
- 家電(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nh-d502p」の検索結果

バンコラン丸ベルト
バンドー化学(61件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から5日以内出荷低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。材質ポリウレタン種類丸ベルト
ポリコード丸ベルト
ハバジット(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から11日以内出荷ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPU色グリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム式洗濯機用ゴミフィルター
小久保工業所(4件のレビュー)¥449税込¥4941パック(10枚)当日出荷ドラム式洗濯機の異物フィルターにたまる糸くず・髪の毛・細かなゴミをしっかりキャッチ!異物フィルターのお手入れの手間が省けます。材質ポリエステル寸法(mm)80×210
交換用フィルター(アレルバスター搭載)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)用途居間適合機種自然給気口用(GKFタイプ)寸法(mm)Φ120×t6.5交換目安約2年
衣類乾燥機用のびのびスタンド
日立(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷洗濯機と独立して使用が可能です。用途日立衣類乾燥機用の独立スタンドトラスコ品番201-3588幅(mm)610~850厚さ(mm)513質量(kg)11.5色シルバーグレー高さ(mm)1040~1330奥行(mm)513アズワン品番64-8484-60
エスティロ衣類乾燥機専用フィルターセット1年分
ESTILO¥1,898税込¥2,0881台当日出荷お得な1年分フィルターセット 排気フィルター:3か月に1回交換 排気フィルター:丸いフィルター 吸気フィルター:6か月(半年)に1回交換 吸気フィルター:四角いフィルター 両フィルター:こまめな清掃が必要、排気フィルターについては1回ごとの掃除を推奨。 (歯ブラシなどで清掃)セット内容排気フィルター4枚、吸気フィルター2枚
衣類乾燥機
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式
バンコード丸ベルト#480(橙色)
バンドー化学(87件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から5日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ式レジスター(フィルター付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト種類角型レジスター
ランドリーラック 幅伸縮式
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。 洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。 棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。 棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。 脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。質量(kg)19耐荷重(kg)20内寸(mm)棚下:幅715~835、高さ345/395材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~90.5×40.5×180組立時間約10~20分
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下