カテゴリ
- 制御機器(42)
- バイク部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(41)
- 大阪サニタリー(11)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- バーテック(4)
- KITACO(4)
- BRAKING(2)
- ParkerTAIYO(1)
- ホンダ(1)
- ヤマト産業(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- Vesrah(1)
- ナリカ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
「nh1s」の検索結果

NH1S-2100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から46日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-3100シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から46日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-3121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,598税込¥10,5581個23日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65動作特性中速形(AA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-3111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,598~税込¥10,558~1個23日以内出荷極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-2121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個23日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-1121シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798税込¥4,1781個23日以内出荷から26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-1111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1個23日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-2111シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398~税込¥8,138~1個23日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-1100シリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1台23日以内出荷から26日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NH1S-2500シリーズ
IDEC(和泉電気)¥7,398税込¥8,1381個26日以内出荷から27日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-1500シリーズ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-26-2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形(AA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-26-3シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16F-シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16-2シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16-7シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7.5動作特性中速形(AA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16-3シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)3動作特性中速形(AA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-26-5シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5動作特性中速形(AA特性)定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16-5シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)5定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-26-1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-16-1シリーズ
IDEC(和泉電気)¥4,398税込¥4,8381個26日以内出荷極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-26-7シリーズ
IDEC(和泉電気)¥8,498税込¥9,3481個26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7.5定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-26F-シリーズ
IDEC(和泉電気)¥9,498税込¥10,4481個26日以内出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S形サーキットプロテクタ 電圧引外し
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981台26日以内出荷種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)AC100保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NH1S形サーキットプロテクタ シリーズトップ+リレートップ
IDEC(和泉電気)¥4,198~税込¥4,618~1台26日以内出荷取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路デュアルコイル(シリーズトリップ+リレートリップ)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
NH1シリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から28日以内出荷定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
バーテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40