カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
「nh24jd2」の検索結果

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S
椿本チエイン¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)78.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245寸法E(mm)11.2寸法B(mm)33.5型番NEF25SP.C.D(mm)82許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104軸方向ばね定数(N/mm)157軸方向変位(mm)±1.4外径K(Φmm)104
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98寸法E(mm)6.6型番NEF10SP.C.D(mm)63許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)58.8軸方向変位(mm)±1.0外径K(Φmm)81
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W
椿本チエイン¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245型番NEF25W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8許容偏心(mm)0.7
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)104.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176型番NEF18W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4許容偏心(mm)0.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S
椿本チエイン¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176寸法E(mm)8.3寸法B(mm)28.7型番NEF18SP.C.D(mm)71許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104軸方向ばね定数(N/mm)127軸方向変位(mm)±1.2外径K(Φmm)93
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W
椿本チエイン¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷全長(mm)89.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98型番NEF10W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0許容偏心(mm)0.55
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)
椿本チエイン¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷から9日以内出荷2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)
椿本チエイン¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から22日以内出荷一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら