カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
「nh3/8-10tw」の検索結果

高圧ナイロンホース NH
RIKEN(理研機器)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷から6日以内出荷ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)12.8最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油口径R3/8