カテゴリ

  • 作業工具(1)
    • 圧着工具本体(1)
  • 電気材料(43)
    • 丸形圧着端子(11)
    • その他形状圧着端子(10)
    • Y型(先開型)圧着端子(4)
    • B型(突合せ用)圧着スリーブ(5)
  • バイク純正部品(391)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(16)
  • オフィス家具(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh32」の検索結果

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 名札ケース(ソフトタイプ) TRUSCO

    名札ケース(ソフトタイプ)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(10枚)
    当日出荷
    ファスナー付ですのでホコリや水の侵入、カードの紛失を防ぎます。
    用途名刺、カードケースに。材質再生ソフトPP厚さ(mm)0.3クリアタイプソフト
  • インサートホルダ BIG DAISHOWA

    インサートホルダ

    BIG DAISHOWA
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • インサートホルダ BIG DAISHOWA

    インサートホルダ

    BIG DAISHOWA
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

    KITZ(キッツ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
    用途給湯ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用) KITZ(キッツ)

    10K キーパロイ製管端防食コア付スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)(給湯用)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途給湯用形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BDクラス10K材質(コア)ポリブデンバルブ種類チャッキバルブ
  • 電気自動車向け充電機器 Panasonic(パナソニック)

    電気自動車向け充電機器

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1セット
    3日以内出荷
    充電時の最大出力を高めた6kW充電型。充電スピードが従来の約2倍に。6kW充電を行うことで、短時間での充電が可能となります。(6kW充電対応車種充電時)。充電ケーブルを搭載した壁面取付タイプです。
    材質筐体:樹脂製質量(kg)約6タイプ標準タイプ出力(kW)充電:6kW使用温度範囲(℃)-30~+40定格30A 200V AC(単相)ケーブル長(m)5機能CPLT機能(IEC 61851-1 ed.3.0 Annex A準拠)ケーブル充電:200V 30A用×1設置方法壁面取付け方式コネクタ充電用:IEC 62196-2 ed.2.0 Type1準拠設置場所屋内・屋側・屋外(日本国内に限る)防水保護等級JIS C 0920 IP55相当(充電用コネクタ部除く)
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー 熱帯湿地向け

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    種類サーマルリレータイプ標準形
  • インサートホルダ(EWNヘッド用) BIG DAISHOWA

    インサートホルダ(EWNヘッド用)

    BIG DAISHOWA
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EWNボーリングヘッドヌスミ加工用。スローアウェイチップは付属しておりません。
  • キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • セラミックフィルムディスク Sun Might

    セラミックフィルムディスク

    Sun Might
    3,198税込3,518
    1箱(50枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
    用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
  • M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコ

    M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(10本)
    当日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-325
  • スチールホーロー黒板 LION (ライオン事務器)

    スチールホーロー黒板

    LION (ライオン事務器)
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    グリーン購入法適合付属品イレーザー、マーカー(赤・青・黒各1本)厚さ(mm)18高さ(mm)909奥行(mm)【トレー】78材質(フレーム)アルミ・アルマイト仕上色(フレーム)シルバー
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)

    坂口電熱
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    巻数2把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)

    坂口電熱
    58,980税込64,878
    1本
    4日以内出荷
    握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
  • 洗える巻きウェイト(500gX2個)/-/500g 羽立工業

    洗える巻きウェイト(500gX2個)/-/500g

    羽立工業
    2,998税込3,298
    1セット(500g×2個)
    4日以内出荷
    質量(g)500
  • M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製) エスコ

    M3 x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1袋(13本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)20頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-320
  • 洗える巻きウェイト(1kgX2個)/-/1kg 羽立工業

    洗える巻きウェイト(1kgX2個)/-/1kg

    羽立工業
    3,598税込3,958
    1セット(1kg×2個)
    4日以内出荷
    質量(kg)1
  • カラビナ付収納ストラップ 32" Wrap-It

    カラビナ付収納ストラップ 32"

    Wrap-It
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    コードやホースからはしごや木材まで、あらゆるものに対応できるよう、これまでで最も強力な収納ストラップを設計しました。カラビナフック付きの頑丈な収納ストラップは、延長コードやホースなどを簡単にガレージに収納できます。はしごストラップ、ガーデンホースストラップ、ラチェットストラップ収納として使用できるほど多用途で、どんなスペースでも便利に整理できます。頑丈なデザインのフックとループの吊り下げストラップは、ガレージの壁掛け収納に最適な延長コードハンガーです。はしごストラップやガーデンホースストラップとして使用して、ガレージの床の乱雑さを取り除きます。1インチ=2.54センチ
    用途ガレージの壁掛け収納にサイズ(inch)32×2入数1
  • PPホースニップル エルボタイプ 築地製作所

    PPホースニップル エルボタイプ

    築地製作所
    879税込967
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
  • 六角樹脂箸 23cm 10膳 ストリックスデザイン

    六角樹脂箸 23cm 10膳

    ストリックスデザイン
    1,488税込1,637
    1パック(10膳)
    10日以内出荷
    握りやすい六角形の樹脂箸です。エッジが効いているので、すべりにくく、食材をつまみやすいつくりになっています。
    用途業務用としてお使いできます。材質SPS樹脂長さ(cm)約23食器洗浄機対応食器の種類和食器
  • 超小型 基板用 自動車用リレー ACNHシリーズ Panasonic(パナソニック)

    超小型 基板用 自動車用リレー ACNHシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 自動車用リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様パナソニックACNHシリーズ高負荷車載用リレー. これらの基板実装高負荷車載用リレーは、省スペース設計のコンパクトなリレーで、マイクロISO端子タイプリレーの代わりに使用できます。これらの基板実装リレーの代表的な用途には、ヘッドランプ、フォグランプ、ファンモーター、デフォッガ、シートヒーターなどがあります。. 定格スイッチング容量: 30 A @ 14 V dc (抵抗負荷) 連続電流: 20 A @ 14 V dc 公称動作電力: 450 mW 基板端子 密閉構造、小型 ヘッドランプ、フォグランプ、ファンなどの車載用途に最適取付方式基板実装極数1接点構成SPSTコイル抵抗(Ω)320コイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)450最小動作温度(℃)-40
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

    椿本チエイン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF80W

    椿本チエイン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    許容トルク(N・m)784全長(mm)164.6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.9質量(kg)8.2種類ディスクタイプ型番NEF80W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)39.2×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)153軸方向変位(mm)±3.6GD2(kgf・cm2)800慣性モーメント(kg・cm2)200ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF80S

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ディスクタイプ外径K(Φmm)143全長(mm)107.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容トルク(N・m)784許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.8GD2(kgf・cm2)440P.C.D(mm)111ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)78.4×104慣性モーメント(kg・cm2)110型番NEF80S軸方向ばね定数(N/mm)307質量(kg)4.9寸法B(mm)47.8寸法E(mm)11.7寸法H(mm)84
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

    椿本チエイン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W

    椿本チエイン
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ディスクタイプ外径K(Φmm)93最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2P.C.D(mm)71ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104型番NEF18S軸方向ばね定数(N/mm)127寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

    椿本チエイン
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W

    椿本チエイン
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    種類ディスクタイプ外径K(Φmm)126全長(mm)93.9最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224P.C.D(mm)96ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)44.1×104慣性モーメント(kg・cm2)56型番NEF45S軸方向ばね定数(N/mm)219質量(kg)3.2寸法B(mm)41.1寸法E(mm)11.7寸法H(mm)71
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

    椿本チエイン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
    許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
    許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
  • 富士電機機器制御  サーマルリレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーマルリレー

    富士電機機器制御
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
  • ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-NH 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-032-NH

    三木プーリ
    17,106税込18,817
    1個
    3日以内出荷
    正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。
    仕様標準仕様質量(kg)0.41シリーズETP-E Plus寸法d(mm)32許容トルク(N・m)440締付トルク(N・m)0.244×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)2200許容スラスト力(N)22000
...