カテゴリ
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「nh5-2b」の検索結果

片側カップリング付油圧ホース(72MPa)
大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。長さ(m)2内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72
たっぷり塗れる たれ塗り名人
岡部洋食器製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷毛が抜けず、きれいに洗え、塗りやすい刷毛業界の革命的商品です。用途塗ったときに毛が抜けないので衛生的で作業効率もUPします。刷毛の中央部が格子状になっており、塗るものをたっぷり含むので一度で塗ることができます。刷毛に色がついているので異物混入防止にもなります。柄に付いた突起部分で容器に掛けておくことができます。飲食店、製菓店、製パン店などに。材質刷毛/シリコンゴム、ハンドル/ナイロン66温度(℃)耐熱温/200、耐冷温/ー20
高圧ナイロンホース
大阪ジャッキ製作所¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷両端共R(オスネジ)の金具付です。使用流体…一般鉱物油、リン酸エステル系作動油。質量(kg)ホース:約0.31、両端金具:約0.5最大流量(L/min)8外径D(Φmm)13最高使用圧力(MPa)100最小曲げ半径(mm)60内径d(Φmm)6.3ホース長さ(m)2寸法AR3/8
クラッチスプリング
Grondement(グロンドマン)(3件のレビュー)¥379税込¥4171セット6日以内出荷から9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。グロンドマンクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧め致します。
ノーマルクラッチスプリング
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥469税込¥5161セット9日以内出荷スクーターの遠心クラッチに使用されているクラッチスプリングは、経年疲労により破損することがあり、破損したスプリングがクランクケース内で飛散することで周辺部品に思わぬダメージを与えます。もちろんクラッチも正常な回転数でクラッチを作動するこが出来ず適切な駆動伝達ができなくなってしまいます。アルバクラッチスプリングは純正採用されている、バネ用ピアノ線を使用しコストパフォーマンスを視野に入れながらロングライフを実現、クラッチスプリングは破損する前にメンテナンスすることが重要ですので、ウエイトローラーやベルト交換時に同時交換する事をお勧めします。材質バネ用ピアノ線適合排気量(cc)50