カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「nh65b」の検索結果

絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ
ニチフ¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から63日以内出荷センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7