カテゴリ
- 自動車純正部品(96)
- 制御機器(30)
- バイク純正部品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- オフィス家具(6)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 研磨材(3)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(116)
- SIEMENS(16)
- SMC(9)
- HUBER & SUHNER(8)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- KSフィルター(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- PROST's(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイキン工業(1)
- 三菱電機(1)
- シライ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nh75」の検索結果

覗き見防止 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK NH75/E2 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV LIFEBOOK NH75/E2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK NH75/E3 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV LIFEBOOK NH75/E3取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK NHシリーズ NH75/E2 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,298税込¥6,9281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV LIFEBOOK NHシリーズ NH75/E2取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター FMV LIFEBOOK NHシリーズ NH75/F3 17.3インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,398税込¥7,0381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種FMV LIFEBOOK NHシリーズ NH75/F3取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
重量用抜き差し丁番 HNH型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類抜き差し丁番仕上鏡面研磨
フルカラー ホテル用新金属丸型プレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷プレート形状1連1コ用材質耐食アルミ材タイプ1コ用プレートホテル用新金属丸型プレート
ユニロン軸付ホイール(ハード)
ヤナセ(柳瀬)¥16,980税込¥18,6781箱(5個)当日出荷から34日以内出荷削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から21日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(20g)ほか5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG32TNH)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMポートねじの種類(TN) NPT
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG63TNH)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個(500g)5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG32TNH)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TNH)
SMC¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLL20TNH)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLB25TNH)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYDG40TNH)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動材質(シール)(H) 外部FKMグリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
MQM - 耐横荷重形低摩擦シリンダ(MQMLD25TNH)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式(D) 複動式形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)ポートねじの種類(TN) NPTファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
表面実装インダクタ 75 nH 27A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:75 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7070-97
表面実装インダクタ 75 nH 27A 1セット 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥529,800税込¥582,7801セット(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WE-HCM SMT 高電流フラットワイヤインダクタは、多相スイッチングレギュレータ、CPU/RAM 電源、Power PC 及びフィルタ用途で使用できます。インダクタンスは 0.075 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 最小のコア損失仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:75 nH●最大直流電流:27A●パッケージ/ケース:4030●長さ:4.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:±15%●シリーズ:WE-HCM●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7068-28
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ
三菱電機¥96,980~税込¥106,678~1台31日以内出荷から106日以内出荷制御方式アドバンスト磁束ベクトル制御
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥6,198税込¥6,8181個(5m)3日以内出荷12色ミックスでカラフル。・LED色:赤,オレンジ,黄,電球色,シャンパンゴールド,ミントグリーン,。 緑,アクアブルー,青,バイオレット,ピンク,白。長さ:5m。電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:75m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)