カテゴリ
- 機構部品(7)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nha-08」の検索結果

後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451個当日出荷M8規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
後入れナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
後入れナットセット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1セットほか当日出荷から7日以内出荷アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
後入れナットセット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1セット当日出荷から10日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥409税込¥4501セット当日出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナットセット内容NAMS-10-8、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)28.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
後入れナットセット/ロック機能付き (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナットセット内容NAMS-10-8-L6、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)29.1表面処理ナット:無し ボルト:無し ナットホルダー:(ナチュラル)ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ
三菱電機¥1,198,000税込¥1,317,8001個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA