カテゴリ
- バイク純正部品(62)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(63)
- NS(日進工具)(2)
- CKD(1)
- ニチバン(1)
- 冨士端子工業(1)
- 三木プーリ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 摂津金属工業(1)
- アルテ(1)
- ラクテム(1)
- DEEN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「nhb-2」の検索結果

粘着包帯よくのび
ニチバン¥429税込¥4721個当日出荷「ケアリーヴ素材」でよく伸び、肌にやさしい粘着包帯。 刺激の少ない粘着剤を使用しているので、はがす時の痛みが少ない。 通気性、伸縮性の高い「高密度ウレタン不織布」で、関節部のシップ固定などに最適。 テープは手でカット可能。便利なケース付。長さ(m)3包帯種類粘着包帯
フランジナット 鉄 黒染め
ラクテム¥647~税込¥712~1個5日以内出荷座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
1/4sqアルミソケットレール
DEEN¥1,500税込¥1,6501本当日出荷DEENの新型ソケットセットに採用されているアルミレールのソケットホルダーが遂に単体で発売されました! ブルーのアルマイト加工が施されたロゴ入りレールも高級感抜群ですが、何といってもクリップに内蔵された新開発の「クイックボール」がとにかく秀逸! 従来のスチール製クリップのようにグリグリむしり取る(?)のではなく、垂直に引っ張るだけでパチンッ!と簡単に取り外し出来ます。全長(mm)150差込角(sq.)6.35[1/4]クリップ数8
ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
NS(日進工具)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷から6日以内出荷深彫り精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)12
壁掛HUBボックス
摂津金属工業¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキモータ BMSモデル
三木プーリ¥99,980税込¥109,9781台18日以内出荷から23日以内出荷電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)