カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(1)

「nhb6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。
    種別積層信号灯取付方式直付け定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯、点滅保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)グローブ種別クリアグローブブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向点滅数(回/分)点滅パターン No.1:500ms点灯 500ms消灯 (繰り返し)、 No.2:80ms点灯 170ms消灯 80ms点灯 670ms消灯 (繰り返し)、 No.3:250ms点灯 250ms消灯 (繰り返し)、 No.4:1000ms点灯 1000ms消灯 (繰り返し)音色ブザー吹鳴 No.1:250msON 250msOFF (繰り返し)、 No.2:500msON 500msOFF (繰り返し)、 No.3:200msON 50msOFF 200msON 550msOFF (繰り返し)、 No.4:常時ON (連続音)、 No.5:1000msON 1000msOFF (繰り返し)音圧感度(dB)ブザー(最大):80(at1m)色(グローブ)クリア保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
    仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節
  • ロングネックボールエンドミル(深リブ用) NS(日進工具)

    ロングネックボールエンドミル(深リブ用)

    NS(日進工具)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    深彫り精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)12
  • ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)

    ロングネックボールエンドミル

    NS(日進工具)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30
  • HOUSING C*NHB67M* ホンダ

    HOUSING C*NHB67M*

    ホンダ
    48,980税込53,878
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 補修パーツ 粘着シート 2枚入 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 粘着シート 2枚入

    パトライト(PATLITE)
    1,198税込1,318
    1個
    91日以内出荷
    対応機種NHB4・NHB6・NHV4・NHV6