カテゴリ

  • 空圧工具(22)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 切削工具(13)
  • 機構部品(12)
  • 自転車部品(10)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 厨房用品(4)
  • 手袋(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nhg」の検索結果

関連キーワード
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超耐滑長靴 NHG2000スーパー ミドリ安全

    超耐滑長靴 NHG2000スーパー

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
    用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ミドリ安全

    超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。 異物などの目詰まりもしにくい構造です。 銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
    足幅EEE形状ハイカット質量(kg)2種類セーフティシューズ長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)靴タイプ長靴
  • 超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード ミドリ安全

    超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。
    用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEEホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • 超耐滑防寒長靴 NHG2000スーパー防寒 ミドリ安全

    超耐滑防寒長靴 NHG2000スーパー防寒

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    保温性の高いウレタンを内装材として使用した、低温環境作業用の長靴です。汗が内装材に残りにくく、常温作業で汗をかいた際にもベタつきにくいです。水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。通気穴付きのインソールは取り外しが可能です。
    用途低温環境作業。水や油で滑りやすい環境での作業。機能防寒ウレタン内装、通気インソール、保温性、耐滑、耐油、耐薬品性、抗菌、くっつき防止ホワイト足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)PVC材質(甲被)PVC丈(cm)30材質(内層)ウレタン靴タイプ長靴
  • 超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー ミドリ安全

    超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    機能耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品、抗菌形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(甲被)PVC材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA全敷(通気穴付き)靴タイプ長靴
  • ストレートグラインダ NHG-100A 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-100A 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ストレートグラインダ NHG-65LKA 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-65LKA 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ストレートグラインダ NHG-65D 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-65D 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • CNSグラインダ NHG-75G 部品 日本ニューマチック工業

    CNSグラインダ NHG-75G 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ストレートグラインダ NHG-65KA-06 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-65KA-06 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ストレートグラインダ NHG-150 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-150 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ストレートグラインダ NHG-125 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-125 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ストレートグラインダ NHG-65LD 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-65LD 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 止水フタ(NB/NHG) TOSTEM(LIXIL)

    止水フタ(NB/NHG)

    TOSTEM(LIXIL)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体×1型式NB/NHG径(Φmm)150
  • ストレートグラインダ NHG-65LKA-75 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-65LKA-75 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴 ミドリ安全

    超耐滑長靴NHG2000Nスーパー長靴

    ミドリ安全
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ストレートグラインダ NHG-65LD-75 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-65LD-75 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン

    低床重荷重キャスター(強化ナイロン車)

    ナンシン(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポット球 ELPA

    スポット球

    ELPA(9件のレビュー)
    256税込282
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E10のスポット球です。
    口金E10
  • 四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • クリーンインナーグローブ YSテック

    クリーンインナーグローブ

    YSテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(10双)
    当日出荷
    脱落繊維の出にくい長繊維を使用しています。 16MΩ以下の超純水にて洗浄済みです。 γ線滅菌・電子線滅菌・オートクレーブ滅菌に対応可能です。
    アズワン品番1-9180-01材質キュプラ67%・ナイロン33%入数(双)10全長(cm)18.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    889税込978
    1個
    当日出荷
    車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)28ボス幅(mm)32車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])1500[153.0]
  • エアストレートグラインダー 日本ニューマチック工業

    エアストレートグラインダー

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4排気方向側方全長(mm)311質量(kg)1.3付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5コレットサイズ(mm)6
  • インナーグローブ 旭化成

    インナーグローブ

    旭化成
    299税込329
    1双
    当日出荷
    吸汗性に優れた綿100%の手袋です。
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品業界のクリーンルームを使用する現場ホワイトサイズフリー仕様13ゲージ編、一般洗浄厚さ(mm)1.7入数(双)1目付(g/m2)135色(手首部)生成り
  • NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077

    日本ニューマチック工業
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
  • CA-604Nシリーズ吸収缶 重松製作所

    CA-604Nシリーズ吸収缶

    重松製作所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合マスクGM-164/GM164-1種別直結式吸収缶
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ・軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600トラスコ品番166-0748砥石寸法(mm)65×13×9.5
  • 四角ナットセット (M8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット (M8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    M8規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット TRUSCO

    ネット交換可能ゴミ置き場交換用ネット

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1枚
    当日出荷
    容量(L)450材質ポリエチレン質量(g)735奥行(mm)520縦(mm)700横(mm)900商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
  • NPK ロータリーグラインダ 日本ニューマチック工業

    NPK ロータリーグラインダ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
    質量(kg)1.6全長(mm)511砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.55ホース口金取付ねじRc1/4
  • バーキュートプラス 長柄 Burr Cute(バーキュート)

    バーキュートプラス 長柄

    Burr Cute(バーキュート)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    優れた耐熱性、耐久性とカラーシステムで清潔で美しい作業環境づくりに貢献します。耐熱性:摂氏134℃まで耐えられる高耐熱性素材を使用することにより、高温での消毒も可能。バクテリアの繁殖を抑え、衛生面も安心です。耐久性:脱毛しにくい植毛方法採用で安心して長くご使用いただけます。ブラシを握りやすい柄付きブラシ。番重・バット・鍋などの清掃に使えます。
    材質毛材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート)/ハンドル:PP(ポリプロピレン)寸法(mm)植毛台:90全長(mm)410質量(g)260タイプハード先端幅(mm)45
  • NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートグラインダ 平型砥石 100mm用 10075

    日本ニューマチック工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8トラスコ品番753-3900セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)366使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×19×12.70
  • 四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    2,698税込2,968
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
    用途基本的な接続用適合フレームM6材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートグラインダ 軸付砥石用 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ 軸付砥石用

    日本ニューマチック工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.55排気口側方ホース取付口Rc1/4
  • インナー手袋(フィットタイプ) 旭化成

    インナー手袋(フィットタイプ)

    旭化成(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    当日出荷
    吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。
    用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)ゲージ数13
  • 2215シリーズ レギュレータ CKD

    2215シリーズ レギュレータ

    CKD
    12,100税込13,310
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ハニー六角ギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    ハニー六角ギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    『THEHONEYBOX』の大きなテキストと明るいイエローの六角形が印象的な、はちみつを使用している商品専用のギフトボックスです。デザイン内のテキストには「味」「おいしさ」などの食品を連想させる内容を含んでいませんので、お菓子にはもちろん、化粧品やせっけんなどのはちみつ配合商品にもおすすめです。折り方で高さを変えられる底板がついていますので、商品に合わせて調節してお使いいただけます。別売の百花蜂蜜とセットで販売いただくのもおすすめです。
    材質紙400g/m2仕様底板付