カテゴリ
- 制御機器(136)
- 安全靴・作業靴(18)
- 作業服(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nhg2000」の検索結果

超耐滑長靴 NHG2000スーパー
ミドリ安全¥4,998~税込¥5,498~1足当日出荷から5日以内出荷水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1足当日出荷から9日以内出荷フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE色ホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑防寒長靴 NHG2000スーパー防寒
ミドリ安全(2件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1足当日出荷から9日以内出荷保温性の高いウレタンを内装材として使用した、低温環境作業用の長靴です。汗が内装材に残りにくく、常温作業で汗をかいた際にもベタつきにくいです。水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。通気穴付きのインソールは取り外しが可能です。用途低温環境作業。水や油で滑りやすい環境での作業。機能防寒ウレタン内装、通気インソール、保温性、耐滑、耐油、耐薬品性、抗菌、くっつき防止色ホワイト足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)PVC材質(甲被)PVC丈(cm)30材質(内層)ウレタン靴タイプ長靴
超耐滑長靴 ハイグリップ
ミドリ安全(14件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1足当日出荷から9日以内出荷油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。機能耐滑性、抗菌加工、耐油形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)動摩擦係数0.20以上靴タイプ長靴
防滑・抗菌・耐油・衛生長靴 ゾナ G5
弘進ゴム(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から6日以内出荷水・油を扱う滑りやすい作業環境に対応した防滑ソール。一般衛生長に比べ約2倍以上のグリップ力を発揮します。(メーカー比)。ワイドトレッドによる接地面積の拡大は接地時の安定性と優れたグリップ力を実現。ブロック意匠エッジは接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。フレックス性に富んだブロックパターンは、小石や異物の詰まりを防止し防滑機能の持続性にも優れています。形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHGL2000スーパー
ミドリ安全¥4,598~税込¥5,058~1足当日出荷から5日以内出荷高さのあるロングタイプです。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に足幅EEE色ホワイト形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
長靴 カバー付
(144件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081足当日出荷水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。 内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。 クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。 脱ぎやすくするかかとキッカー付です。用途水場作業など長さ(cm)約37(26cm)形状ハイカットタイプカバー付材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー材質(カバー)PVC標準質量(g/片足)約810(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴種類作業靴足幅3E
ハイグリップ長靴
ミドリ安全¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から7日以内出荷特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、今まで転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。しかも、動植物性油に強い耐油底にもなっています。機能耐油性足幅EEE形状ハイカット色黒種類作業靴靴タイプ長靴材質(甲被)PVC材質(底部)PVC
長靴 耐油 白
(118件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681足当日出荷耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。用途食品工場、水産業、厨房作業など標準質量(g/片足)約650(26cm)材質(インナー)吸汗布長さ(cm)約34(26cm)靴タイプ長靴形状ハイカット材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)色白機能耐油性足幅3E相当
安全長靴 カバー付
(188件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781足当日出荷スチール先芯入りの安全長靴です。 内側素材にメリヤス生地を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。また、ソール部分は弾性のある合成ゴムを使用している為、柔らかくフィット感に優れており、雪寒地でも割れにくいのが特徴です。用途普通作業用足幅3E長さ(cm)約36.5(26cm)タイプカバー付種類安全長靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約880(26cm)材質(カバー)PVC材質(インナー)メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴販売区分業務用
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷から翌々日出荷低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。足幅4E形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
ゾナG3耐油
弘進ゴム(30件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1足当日出荷から6日以内出荷HACCP対応の厨房用長靴。衛生管理を重要視する風潮が高まる今こそ、必要な長靴です。 病原性大腸菌O-157とメーカーが試験に使用している大腸菌IFO3972については、抗菌剤による効果が同等であるという報告がなされています。 ゾナは抗菌製品技術協会に登録された商品です。用途食品加工、厨房作業、水産業など形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から5日以内出荷油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。 異物などの目詰まりもしにくい構造です。 銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(甲被)PVC材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
抗菌防臭加工耐油長靴 FOOT SAVER
富士手袋工業(天牛)(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181足当日出荷抗菌加工裏地で雑菌の繁殖を防止。 吸汗素材の導入で足ムレの改善。 耐油性に優れた特殊配合PVCを使用の耐油アッパー。 耐油底は水切りが良く滑りにくい。機能抗菌加工、吸汗、耐油底色ホワイト足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)31(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)575(26cm)靴タイプ長靴
耐油長靴ロングタイプ 黒
おたふく手袋(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1足当日出荷から3日以内出荷アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 好みの丈の長さにあわせてカットができます。 抗菌防臭加工です。用途厨房・水産加工・土木建築色黒形状ハイカット機能耐油かかとからの長さ(cm)約39(26.0cmの場合)材質塩化ビニール標準質量(g/片足)約820(26cm)足幅3E質量(kg)2種類作業靴靴タイプ長靴
安全長靴 MPB-7700
ミドリ安全(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1足当日出荷フード付で、長靴内部への水や塵の侵入を防ぎます。 安全性や機能性はもとより、デザイン性でワークシーンを演出します。標準質量(g/片足)1000色ブラック/グレー足幅EEE仕様フード付質量(kg)2種類安全長靴長さ(cm)40材質(甲被)合成ゴム材質(底部)合成ゴム材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
耐油長ロング(カバー付) 7430
KITA(喜多)(4件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481足当日出荷から3日以内出荷作業用としてはもちろん、通勤通学やその他の一般用途など、様々な場面で活躍するロング耐油長靴です インジェクション製法&PVC素材のため、土木作業などのハード現場に耐える丈夫さも人気の理由です 仕様用途も広く、軽作業、土木作業、水産作業、食品加工工場などに使用可能 抗菌防臭生地を使用 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付色ブラック足幅3E形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC樹脂材質(ソール)PVC樹脂標準質量(g/片足)約820(26cm)機能耐油性(アッパー・靴底)、抗菌・防臭加工靴タイプ長靴
ターポリンワンタッチエプロン
弘進ゴム¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から6日以内出荷人気抜群のワンタッチエプロン。体形に合った特殊鋼線ベルトが素早い着脱を実現させます。長時間の使用でもズレにくく快適な着け心地。丈夫で引き裂き等にも強くなっております。種別エプロン材質PVC厚さ(mm)0.4胴幅(cm)90
コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●シリーズ:NHGアズワン品番65-7121-01
Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,400V dc, ECA2GHG4R7
Panasonic(パナソニック)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)400dc静電容量4.7μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUHD1H100
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 330μF, ,63V dc, ECA1JHG331
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)63dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, ECA2AHG2R2
Panasonic(パナソニック)¥239税込¥2631袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)100dc寿命1000h許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, EEUHD1H3R3
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261袋(10個)翌々日出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h静電容量3.3μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 47μF, ,200V dc, ECA2DHG470
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命2000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 470μF, ,63V dc, ECA1JHG471
Panasonic(パナソニック)¥949税込¥1,0441袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)63dc静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 1000μF, ,10V dc, ECA1AHG102
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711袋(10個)翌々日出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 33μF, ,250V dc, ECA2EHG330
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)250dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, ECA1CHG221
Panasonic(パナソニック)¥459税込¥5051袋(25個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)16dc静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)180最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, ECA1EHG221
Panasonic(パナソニック)¥329税込¥3621袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 47μF, ,400V dc, ECA2GHG470
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)400dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)250最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECA1HHG220
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)65最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,450V dc, ECA2WHG4R7
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021袋(5個)翌々日出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)450dc許容差±20%静電容量4.7μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 68μF, ,25V dc, EEUHD1E680
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)25dc寿命1000h静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)91最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUHD1H100
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(10個)欠品中仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUHD1V470
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161袋(10個)翌々日出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 2200μF, ,35V dc, EEUHD1V222
Panasonic(パナソニック)¥929税込¥1,0221袋(2個)翌々日出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)35dc寿命2000h静電容量2200μF漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55